2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

使い方は簡単です!海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方、少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製、エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)
仕様●サイズ:15cm 角●外寸法(W)×(D)×(H)mm:240×210×350●質量:8kg●標準付属品●▼メッセンジャー(500g)×1個●▼クレモナロープ Φ6mm×20m●比較的水深が深い箇所での採泥用に開発された製品です。両サイドにウェートを追加し、水圧に影響されることなく着底し採泥できます。(水深約30mまで)●ウェートは環境にやさしい真鍮製です。鉛は使用しておりません。 アズワン品番68-0954-11
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷