各種共栓付試験管をラックに入れ横に倒して固定板でしっかり固定し振とうします。標準品はΦ18mm試験管50本架の試験管ラックが2台セットできます。(100本同時に振とう可)
試験管ラック振とう台(共栓付試験管用)
仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)120mm●材質:SUS-304●質量:5.3kg
アズワン品番68-2004-84
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
E 振とう台(共栓付遠沈管用)
共栓付遠沈管(10mL×24本)(235r/minにて5分間振とう)
仕様●架台:10mL×24本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kg
アズワン品番68-2004-81
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●規格:Φ18×180mm共栓試験管11本架●材質:チューブホルダー/ステンレス製(SUS-304)、振とう盤/ステンレス製、押え具/金属製
アズワン品番68-4086-08
1個
¥81,980
税込¥90,178
10日以内出荷
C 振とう台(ハロ酢酸用)
共栓付試験管(50mL×16本)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:50mL・100mL×16本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kg
アズワン品番68-2004-79
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
水圧を利用した採水法のためメッセンジャー不要で容易に採水ができます。
試料水のドレンが容易です。
付属品クレモナロープ30m(目盛付き)
材質本体/SUS304、フタ/SUS304・シリコンパッキン、ドレン/黒ゴム管
材質(フタ)SUS304
河川・湖沼・海水・ダム等の採水用として開発された理想的な採水器です。水深50mまでの採水がメッセンジャーなしでOK!
水圧を利用した採水方ですからメッセンジャーを使用しません。オールステンレス製につき自重だけで抵抗なく目的の水深まで到達します。テクニックを必要とせず、どなたにも簡単に採水できます。
ロープ1本で任意の深さまで下ろして引き上げるだけの簡単な操作でパーフェクトに採水できます。
試料水ドレンは下部のドレン口から少量ずつ出せます。また、全量を出す場合は上部のフタを引き上げるだけで瞬時に出すことができます。
口径が広いので上フタを外して、ブラシで隅々まできれいに洗浄できます。
容量(L)6
サイズ(mm)高さ:610mm ※吊下げ部含まず・フタつまみ~脚部下端質量:6.0kg胴径:Φ140mm外径(フランジ部):Φ185
付属品ロープ(目盛入)30m
材質本体:SUS304、フタ:SUS304+シリコンパッキン、ドレン:黒ゴム管
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
関連キーワード