17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902 質量(g)85 長さ(m)1.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943 質量(g)36
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000 トラスコ品番777-1932 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)146 質量(g)189 外径(mm)27
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

プレモハンドピース(RPM-R25)用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番827-8921 質量(g)8
1個
1,395 税込1,535
当日出荷

トラスコ品番777-1924 幅(mm)58 高さ(mm)19 質量(g)50 奥行(mm)86 寸法(縦×横×厚さ)(mm)86×58×19 定格出力20W 定格入力DC24V
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。
用途コントローラースタンド(プレモ用) トラスコ品番827-8939 質量(g)165
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
仕様海外用115V仕様
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
仕様海外用230V仕様
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
1セット
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。 回転数とトルクの異なる9機種から選べます。 高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000 トラスコ品番827-8934 質量(g)283 最大トルク(cN・m)6.9 入力電圧(V)DC3~30 無負荷電流(A)DC0.25
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケースです。
トラスコ品番827-8896 質量(kg)4
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

外部入出力信号を利用しハンドピースを制御する際に必要なプラグです。
トラスコ品番827-8940 質量(g)18
1個
899 税込989
翌日出荷

C2012/C2112用ヒューズです。
仕様ミニモヒューズC2012/C2112用 トラスコ品番827-8938 質量(g)10
1個
379 税込417
翌々日出荷

平面、曲面、端面の研磨に適した90度の角度を持ったアングルグラインダーです。 コレットチャックの把握力を強化してあります。
入力電圧(V)DC3~30
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニターフルセット
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだD C 専用のフルセットです。
質量(kg)10.8
1セット
549,800 税込604,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。 回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440~14400 トラスコ品番827-8933 質量(g)388 最大トルク(cN・m)5.9 入力電圧(V)DC3~30 無負荷電流(A)DC0.4
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合硬度:HRC50まで トラスコ品番218-6179 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷