トラスコ品番499-6151
適合機種RE112、RE212、BS312、KV212H、KM212H、KV212、KM212、KM212L
質量(g)1
1セット(2個)
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902
質量(g)85
長さ(m)1.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。
回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440~14400
トラスコ品番827-8933
質量(g)388
最大トルク(cN・m)5.9
入力電圧(V)DC3~30
無負荷電流(A)DC0.4
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
回転数とトルクの異なる9機種から選べます。
高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000
トラスコ品番827-8934
質量(g)283
最大トルク(cN・m)6.9
入力電圧(V)DC3~30
無負荷電流(A)DC0.25
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
外部入出力信号を利用しハンドピースを制御する際に必要なプラグです。
トラスコ品番827-8940
質量(g)18
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハンドピース類のコレットチャックです
トラスコ品番499-6178
質量(g)2
内径(mm)2.34
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。
2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。
ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。
6連LEDで負荷状態を表示します。
5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。
ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)
トラスコ品番835-4255
軸径(Φmm)3
定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240
定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A
外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
アングルグラインダー。低速ギヤ型。H231型ヘッドを搭載したハンドピース。
ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。
アングロン120。回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
適合(ヘッド)H011/H021/H031/H041/H211/H221/H311/MX52/MX53/FX91、(モーター・ジョイント)ET51/MG03
トラスコ品番827-8931
最大トルク(cN・m)9.8
モーターKM112G
入力電圧(V)DC3~30
手元スイッチの色イエロー
無負荷電流(A)DC0.35
コレット径(Φmm)装着コレット:KP-032(Φ3.0)、付属コレット:KP-036(Φ2.34)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
付属品ラバークレイドルRM11
トラスコ品番105-6319
出力電圧(V)90
入力電圧(V)AC100~240
定格入力(VA)4~40
1個
¥143,300
税込¥157,630
当日出荷
1パック(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード