フェルトバフセット ハードです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
積層バフセットです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-6187
セット内容内容(7本入り):EA5111、EA5112、GA4311、GA4341、GA4371、GA4411、GA4441(各1本)
質量(g)49
1組(7本)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
研磨用ゴム砥石セットΦ8WAハードです。
トラスコ品番852-7179
セット内容DB3221~DB3224(各2本)
軸径(Φmm)3.0
質量(g)46
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
1組(8本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クッションディスクセット Φ30です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-5360
セット内容SA2003(各1本)、SA2651~SA2657(各1枚)
質量(g)23
1組(8本)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ユニポリッシュセットΦ10A・Cです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-7181
セット内容DB2301~DB2304(各2本)
質量(g)33
1組(8本)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
キャップサンダーセット Φ9です。
トラスコ品番852-5355
セット内容ES5121~ES5123、ES5221~ES5223、ES5321~ES5323(各1ヶ)、ES5129、ES5229、ES5329(各1本)
軸径(Φmm)3.0
質量(g)36
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
1組(12本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
研削用ゴム砥石セットWAミディアムです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-7174
セット内容DB2021~DB2026、DB2031~DB2036、DB2041~DB2046、DB2051~DB2056、DB2061~DB2066(各2本)
質量(kg)1
ケースTX07
1組(30本)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番853-0724
セット内容EA6031~EA6035(各1本)
質量(g)45
1組(4本)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
PVA砥石セットΦ10Cです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-7182
セット内容DB4031~DB4033(各2本)
質量(g)27
1組(6本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
セラミックゴムディスクセット 金属用 Φ30です。
トラスコ品番852-5361
セット内容SA3501~SA3506(各1本)
軸径(Φmm)3.0
質量(g)69
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミニウム
1組(6本)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
研削用ゴム砥石セットΦ8WAミディアムです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-7175
セット内容DB2041~DB2046(各2本)
質量(g)62
1組(12本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
軸付砥石セットΦ8A・A/WA・WA・Pです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-7173
セット内容CA3105、CA3145、CA3186、CA3208、CA3238、CA3276(各2本)
質量(g)49
1組(12本)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
研磨用ゴム砥石セットWAハードです。
トラスコ品番852-7177
セット内容DB3201~DB3204、DB3211~DB3214、DB3221~DB3224、DB3231~DB3234、DB3241~DB3244(各2本)
軸径(Φmm)3.0
質量(kg)1
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
ケースTX07
1組(60本)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
外径(mm)31
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
穴径(mm)11
形状エンド型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
線径(mm)0.1
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。
マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
軸径(Φmm)2.34
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
穴径(Φmm)1.8
幅(mm)8
粒度180
トラスコ品番751-0454
長さ(mm)300
質量(g)75
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(30本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
種類ディスク
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒WA
穴径(mm)1.8
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
粒度320
硬さミディアム
砥粒WA
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
関連キーワード
1
2
次へ