46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

厳選された上質できめ細かい羊毛を高密度に成形しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させて硬くしたもので、研磨剤の吸い込みが少ないため加工物のツヤ出しに適しています。研磨剤を併用し、各種研磨作業にご使用ください。
仕様ハードタイプ トラスコ品番499-4663 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 シャンク径(Φmm)3.0 先端径(mm)8
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称スパイラルカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

厚さ(mm)10 幅(mm)100 全長(mm)100 粒度3000 トラスコ品番852-8942 質量(g)12 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(2枚)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状円柱 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 硬さハード 砥粒GC
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 カット名称クロスカット 材質超硬 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 砥粒WA
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7312 軸径(Φmm)3 形状スパイラルカット 幅(mm)16.5 全長(mm)47.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)16.5 刃径(Φmm)6.4 角度(°)22 外径(Φmm)6.4
1本
3,998 税込4,398
欠品中

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様スパイラルカット トラスコ品番852-7336 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 全長(mm)45.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
シャンク径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒GC
1袋(10個)
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 粒度500 ホワイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス 砥粒WA
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 刃径(mm)6 刃長(mm)13 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様スパイラルカット 軸径(Φmm)3
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)6.0 全長(mm)39.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様クロスカット 軸径(Φmm)3
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 カット名称スパイラルカット
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6872 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)5 粒度(#)320 WAミディアム 全長(mm)45.0 外径(mm)2
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6274 軸径(Φmm)2.34 幅(mm)6 粒度(#)500、WA#500 全長(mm)44.0 外径(mm)2
1袋(10本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様クロスカット 軸径(Φmm)3
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様クロスカット トラスコ品番852-7323 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 全長(mm)48.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13.0 先端角(°)20 刃径(Φmm)6
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様クロスカット トラスコ品番852-7340 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 全長(mm)44.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7333 軸径(Φmm)3 形状スパイラルカット 幅(mm)13 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13 刃径(Φmm)4.8 外径(Φmm)4.8
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称アルミカット
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度が高く、しかも優れた剛性をもつステンレス鋼を採用しています。
用途超硬合金・セラミックス・フェライトなどの研削加工 粒度♯120 適合材超硬合金・セラミックス・フェライトなど シャンク径(Φmm)3.0
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6899 軸径(Φmm)3.0 形状円柱 幅(mm)13 粒度(#)320 WAミディアム 全長(mm)43.0 砥粒WA 外径(mm)4
1袋(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6901 軸径(Φmm)3.0 形状円柱 幅(mm)20 粒度(#)220 WAミディアム 全長(mm)50.0 砥粒WA 外径(mm)10
1袋(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

研削作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
シャンク径(Φmm)3.0 仕様ソフトタッチ(WA) 粒度♯220 レッド 最高回転数(min-1[r.p.m])30000
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6874 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)20 粒度(#)80 WAミディアム 全長(mm)50.0 外径(mm)8
1袋(10本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6870 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)5 粒度(#)80 WAミディアム 全長(mm)45.0 外径(mm)2
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6299 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)19 粒度(#)100、WA#80 全長(mm)47.0 外径(mm)13
1袋(10本)
3,298 税込3,628
翌日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6931 軸径(Φmm)3.0 形状円柱 幅(mm)20 粒度(#)220 WAミディアム 全長(mm)51.0 砥粒GC 外径(mm)8
1袋(10本)
3,898 税込4,288
翌日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6897 軸径(Φmm)3.0 形状円柱 幅(mm)20 粒度(#)80 WAハード 全長(mm)50.0 砥粒WA 外径(mm)10
1袋(10本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

ミニターゴム砥石
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 軸径(Φmm)3 形状円柱 粒度#220 硬さハード 砥粒WA
1袋(10本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニターSPH砥石
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度80 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 軸径(Φmm)3.0 形状円柱 ブルー 砥粒SPH
1セット(10本)
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6873 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度(#)80 WAミディアム 全長(mm)43.5 外径(mm)4
1袋(10本)
2,598 税込2,858
翌日出荷