8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状。ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。
用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業に カッター長(mm)110 有効長l(mm)80 適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。) チャック寸法(mm)13(Lシャンク)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。 有効長(mm)80 仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材塩ビ管 カッター長(mm)110 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。 有効長(mm)80 カッター長(mm)110 仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材塩ビ管 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃先径(Φmm)185 有効長(mm)80 トラスコ品番811-4831 適合材下水道用塩ビ管 カッター長(mm)110 チャックサイズLシャンク13mm
1セット
24,980 税込27,478
欠品中


プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。 有効長(ふところ深さ)(mm)31 シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク 適合材塩ビ管、排水マス 適合電動機電気ドリル(回転専用)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31 フトコロの深さ(mm)31 刃厚(mm)1.27 適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等 材質(刃)高速度鋼(M42)
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)