「木工用 ホルソー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カッターのみの交換により大変経済的。
木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。
切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。
有効長(mm)38
適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク
適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード
適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
カッターのみの交換により大変経済的。
超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。
35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)
仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材
適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク
適合材金属、複合材料
適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
関連キーワード