商品豆知識
メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮
ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度
ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7
最大締付力(kN)45(4.5t)
標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮
ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度
ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
質量(kg)22
寸法L(mm)口金開き(MAX開き):224
寸法A(mm)本体総長さ:475
寸法S(mm)口金幅:100
寸法C(mm)ガイドブロック幅:14h7
寸法I(mm)ワーク取付面高さ:75
寸法J(mm)口金高さ:45
最大締付力(kN)20(2t)
標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
幅(mm)【ガイドブロック】18h7【口金】125
質量(kg)34
高さ(mm)【口金】50
取付高(mm)【ワーク取付面】95
最大開き(mm)【口金】220~224
締付け能力最大3t
縦(mm)502
最大締付力(kN)30
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
関連キーワード