カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマダ
- モノタロウ(3,823)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,624)
- ホンダ(40,308)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,070)
- Panasonic(パナソニック)(25,946)
- スバル(14,638)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,180)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,814)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,423)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- イマダ
- 3ページ目
3ページ目: イマダのすべての商品

パンタグラフチャック PGC シリーズ
イマダ¥47,980~税込¥52,778~1台31日以内出荷電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
クサビチャック KC シリーズ
イマダ¥47,980税込¥52,7781台31日以内出荷ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
ソフトパッドアタッチメント PAD シリーズ
イマダ¥3,698~税込¥4,068~1台30日以内出荷机の引き出しの摺動抵抗の測定、腕の筋力測定などに最適です。厚手のソフトパッドにより測定対象の表面を傷つけずに測定できます。ソフトパッドが変位値に影響を与えるため、荷重-変位測定には向きません。マッスルキットには付属品として全4種類が標準装備されています。サンプルや測定条件に合わせて、寸法の変更も特注対応で可能です。用途PADシリーズは、厚手のソフトパッドが接触面についたアタッチメントです。荷重測定対象を傷つけずに測定したいときや、衝突時の衝撃力発生を抑えてゆっくりと力を加えたいときなどに最適です。硬さアスカーC 35 度(柔らかめの自転車のグリップ程度の硬さ)最大荷重(N)1000取付ネジ径M6
塗膜剥離試験治具
イマダ¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から31日以内出荷塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
マッスルキット
イマダ¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。測定した最大値を日時とともに本体やパソコンへの保存が可能でデータ管理が容易にできます。精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付 4 桁 グラフィック本体質量(kg)約 1最大荷重(N)1000単位N(kN), kg(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
円柱プローブ
イマダ¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から30日以内出荷ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥117,800税込¥129,5801台19日以内出荷から31日以内出荷質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
ロードセル 超小型 eLMU シリーズ
イマダ¥86,980税込¥95,6781台29日以内出荷から31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ
イマダ¥48,980税込¥53,8781台31日以内出荷から39日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約60ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル eCFX シリーズ
イマダ¥37,980税込¥41,7781台31日以内出荷から39日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥32,980税込¥36,2781台29日以内出荷から31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥43,980税込¥48,3781台29日以内出荷から31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ
イマダ¥129,800~税込¥142,780~特価1台当日出荷から31日以内出荷機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズ
イマダ¥169,800~税込¥186,780~1台29日以内出荷から31日以内出荷高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
RS232Cケーブル (ZT用)
イマダ¥7,498税込¥8,2481台30日以内出荷デジタルフォースゲージZTシリーズ用のRS232Cケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。用途CB-208はPCとデジタルフォースゲージZTシリーズをRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の操作を可能にするケーブルです。その他【外部機器】PC、PLC、RS232C プリンタなど長さ(m)3対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2、ACT-1000N 、
90度 剥離試験用スライドテーブル
イマダ¥69,980~税込¥76,978~1台31日以内出荷粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。標準タイプ(P90‐200N)と廉価タイプ(P90-200N-EZ)から選択できます。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)用途P90‐200Nは最大荷重200Nまで対応の90度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)質量(kg)約 2
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメントM10 アダプター
イマダ¥7,398税込¥8,1381台当日出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際ご利用いただけるM10おネジのアダプタです。用途HT-AD-M10は最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際のアダプタとしてご利用いただけます。質量(g)約50ねじ径M10×L20
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル
イマダ¥37,980~税込¥41,778~特価1台当日出荷から31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、ペットボトルや缶、プラスチック容器、電子基板、カメラレンズ、酒瓶など様々なサンプルに対応します。用途DT-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のDTXS/DTXAシリーズ専用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。サンプルに合わせる固定ピンの選択ができ、幅広いトルク測定に対応します。材質鉄・アルミ質量(kg)約 1.3最大トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)Φ20~160