絞り込み
ブランド
- イマダ
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(6,987)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,763)
- リスパック(3,492)
- パール金属(3,325)
- 福井クラフト(2,348)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,506)
- MAGIQ(東京堂)(1,407)
- カネ大白木屋(1,371)
- CAPTAIN STAG(1,300)
- HEADS(ヘッズ)(1,212)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,086)
- 友屋(1,067)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,045)
- UK(三宝)(854)
- ブランドをもっと見る

飲料・食品缶開栓治具
イマダ¥39,980税込¥43,9781台31日以内出荷食品・飲料のふた開栓試験に最適です。飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。最高高さ(mm)対応サンプル:170スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ最大使用荷重(N)100
麺チャック
イマダ¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷うどん、中華麺、パスタなどの麺のコシの測定にご利用いただけます。広い面でサンプルを掴むことが可能なため、歯切れを起こしにくくなっています。用途FR-NP-25は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用麺チャックです。パスタなどの麺のコシの測定に最適です。質量(g)53最大径(Φ)【サンプル】4耐荷重(N)50