374件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムチャック(小) イマダ

    フィルムチャック(小)

    イマダ
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
    用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。仕様開き幅:3材質チャック部:アルミ質量(g)18寸法横幅:20耐荷重(N)100
  • バイス治具 イマダ

    バイス治具

    イマダ
    38,980税込42,878
    1台
    31日以内出荷
    縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
    用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
  • キャップクランプ治具 イマダ

    キャップクランプ治具

    イマダ
    40,980税込45,078
    1台
    31日以内出荷
    円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。用途に合わせて標準ピン、ギザ歯ピンやロングピンをお選びいただけます。
    用途CCJシリーズは最大荷重100Nまで対応のキャップクランプ治具です。円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することで、化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。最大荷重(N)100取付ネジ径M6
  • ソフトパッドアタッチメント PAD シリーズ イマダ

    ソフトパッドアタッチメント PAD シリーズ

    イマダ
    3,698税込4,068
    1台
    30日以内出荷
    机の引き出しの摺動抵抗の測定、腕の筋力測定などに最適です。厚手のソフトパッドにより測定対象の表面を傷つけずに測定できます。ソフトパッドが変位値に影響を与えるため、荷重-変位測定には向きません。マッスルキットには付属品として全4種類が標準装備されています。サンプルや測定条件に合わせて、寸法の変更も特注対応で可能です。
    用途PADシリーズは、厚手のソフトパッドが接触面についたアタッチメントです。荷重測定対象を傷つけずに測定したいときや、衝突時の衝撃力発生を抑えてゆっくりと力を加えたいときなどに最適です。硬さアスカーC 35 度(柔らかめの自転車のグリップ程度の硬さ)最大荷重(N)1000取付ネジ径M6
  • 剥離試験用粘着テープガイド イマダ

    剥離試験用粘着テープガイド

    イマダ
    11,980税込13,178
    1台
    30日以内出荷
    剥離試験用治具のステンレスパネルに、粘着テープなどのサンプルを正確な位置に貼り付けるためのガイド器具です。剥離方向に対して平行にサンプルを貼り付けることができ、より正確な剥離力の測定が可能です。繰り返し同じ位置にサンプルを貼り付けられるため、測定効率が向上します。ガイドの位置を調整することで、幅50mmまでのサンプルに対応可能です。
    用途GRP-50は剥離試験用治具に粘着テープなどのサンプルを正確な位置に貼り付けるためのガイド器具です。正確な位置に繰り返しサンプルを貼り付けられるため、測定の正確性向上、効率化が図れます。仕様●最大サンプル幅:50mm●対応モデル:P90-200N、P90-200N-EZ、P180-200N、SSP-1608、本体質量(g)約 300
  • ニードル引き抜き試験治具 イマダ

    ニードル引き抜き試験治具

    イマダ
    53,980税込59,378
    1台
    31日以内出荷
    注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。付属品アタッチメントアダプタEJ6-1000N長さ(mm)測定可能針:10以上質量(g)フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、)針径(Φmm)測定可能:0.3~2.0取付ネジ径M6最大使用荷重(N)200
  • スタンドオプションケーブル (MX-ZP/Z2接続用) イマダ

    スタンドオプションケーブル (MX-ZP/Z2接続用)

    イマダ
    11,980税込13,178
    1台
    30日以内出荷
    デジタルフォースゲージZP/Z2シリーズと電動スタンドMXシリーズ、またPCとのRS232C接続を同時に行うケーブルです。オーバーロード(センサーへの過負荷)防止(*)や荷重値による測定動作のコントロール機能を有効化できます。*オーバーロードの完全防止を保証するものではありません。
    用途CB-504はフォースゲージZP/Z2シリーズに対応し、計測スタンドMXシリーズのオーバーロード保護や荷重コントロールなどオプション機能を有効化し、PCとのRS232C通信も同時に可能にするケーブルです。仕様外部機器:電動計測スタンド、MX シリーズ、MH シリーズ、長さ(m)約 1.2、(ゲージ側)、約 2、(PC 側) 、対応機種ZP、Z2 、
  • トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ イマダ

    トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ

    イマダ
    319,800税込351,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。ポータブルなので、自動車のダッシュボード上のロータリースイッチやオートバイのアクセル、ドアノブなど、完成品の一部分のトルクを簡単に測定することができます。左右のステーにより高さ調節が可能で、凸凹のある面でも安定した回転動作ができます。付属ソフトウェアを用いて手軽に PC でのグラフ描画、分析が可能で、高度的な測定ができます。
    用途TAA-HTGシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。ポータブルのため機器を持ち運んでの測定に最適で、ロータリースイッチ、鍵などのトルク-角度測定が行えます。付属品グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM、(データロガー簡易ソフト付)、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱い説明、書、検査成績書、工具、梱包箱、USB メモリ用アダプタ仕様●トルク値表示更新周期:16 回/秒●角度測定範囲:0.1~9999.9°●最大許容トルク値:2N-m(200N-cm)、5N-m(500N-cm)、10N-m(1000N-cm)より選択電源充電池(約 6.5 時間(2 時間満充電))精度トルク ±0.5%F.S.±1digit 以内、角 度 ±0.2°表示分解能【トルク】符号小数点付 4 桁(例:TAA-HTG-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm])、【角 度】、0.1° (Force Recorder Professional に表示)、0.1° (トルクゲージ画面上に表示)計測単位トルク N-m/N-cm切替式、角度°(度)機能マルチ表示(上下 2 段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計、回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示、反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源、オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/1st2nd ピーク検出/設定ロックサンプリング周期2000 回/秒駆動方式手動ひねり式(ハンディー)使用環境条件0~40℃/20~80%RH出力機能USB/シリアル(RS232C)/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ/オーバーロード/サブコンパレータ/USB メモリ
  • デスクトップ型ロードセル用アンプ FA Plus2 シリーズ イマダ

    デスクトップ型ロードセル用アンプ FA Plus2 シリーズ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)。多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
    付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス)仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC)本体質量(g)1100精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。)表示符号付 4 桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
  • Φ6 ボールホルダ イマダ

    Φ6 ボールホルダ

    イマダ
    13,980税込15,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様接触子例:Φ6 の球状の物質量(g)22種類Φ6 ボール、ホルダ
  • クサビチャック イマダ

    クサビチャック

    イマダ
    32,980税込36,278
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーと同径の棒端子など、小さな端。子を掴んで固定します。ワンタッチで簡。単にチャックすることが可能です。
  • マッスルキット イマダ

    マッスルキット

    イマダ
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。測定した最大値を日時とともに本体やパソコンへの保存が可能でデータ管理が容易にできます。
    精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付 4 桁 グラフィック本体質量(kg)約 1最大荷重(N)1000単位N(kN), kg(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
  • スティックホルダ イマダ

    スティックホルダ

    イマダ
    8,798税込9,678
    1台
    30日以内出荷
    仕様接触子例:口紅、ペン質量(g)51種類スティック、ホルダ
  • マウントステーB タイプ イマダ

    マウントステーB タイプ

    イマダ
    8,798税込9,678
    1台
    30日以内出荷
    仕様トップマウント仕様で設備の取り付けに、便利なステーです。
  • マウントステーA タイプ イマダ

    マウントステーA タイプ

    イマダ
    9,798税込10,778
    1台
    30日以内出荷
    仕様パネルマウント仕様で設備の取り付けに便、利なステーです。
  • マッスルキット イマダ

    マッスルキット

    イマダ
    89,980税込98,978
    1台
    31日以内出荷
    腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。
    付属品ハンドル、6 種のアタッチメントパッド、キャリングケース、検査成績書、安全キャップ精度±0.3%F.S.表示針式本体質量(kg)約 1.1最大荷重(N)750単位N(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
  • ブレードホルダ イマダ

    ブレードホルダ

    イマダ
    12,980税込14,278
    1台
    30日以内出荷
    仕様接触子例:へら、剃刀の刃質量(g)57種類ブレードホルダ
  • 円錐プローブ イマダ

    円錐プローブ

    イマダ
    3,698税込4,068
    1台
    30日以内出荷
    野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験にご利用いただけます。先端が尖っているので、物体にどれだけ貫入、進入しやすいかを測定できます。
    用途FR-ESシリーズは最大荷重100Nまで対応の外径20~30mmの食品の測定用円錐プローブです。円錐型のため、野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験に最適です。
  • オプショントレー イマダ

    オプショントレー

    イマダ
    2,098税込2,308
    1台
    30日以内出荷
    ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
    用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
  • アナログケーブル (ZT用) イマダ

    アナログケーブル (ZT用)

    イマダ
    7,498税込8,248
    1台
    30日以内出荷
    デジタルフォースゲージZTS/ZTA‐AN(ANオプション付)シリーズとアナログ機器を接続するケーブルです。ペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなどのアナログ機器に接続し、測定値の変化を記録することができます。センサーに負荷された荷重をそのまま増幅して出力することができます。
    用途CB-118はフォースゲージZT‐ANシリーズ(ANオプション付)とペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなどのアナログ機器の接続するケーブルです。長さ(m)3対応機種ZTA/S-AN、FA Plus2-AN外部端子アナログ機器(ペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなど)
  • 飲料・食品缶開栓治具 イマダ

    飲料・食品缶開栓治具

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    食品・飲料のふた開栓試験に最適です。飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)
    用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。最高高さ(mm)対応サンプル:170スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ最大使用荷重(N)100
  • 電動計測スタンド イマダ

    電動計測スタンド

    イマダ
    349,800税込384,780
    1台
    31日以内出荷
    速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器や速度・長さ計の取付といったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
    用途MH-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のシンプルな横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、機能を絞ったコストパフォーマンスの高いシリーズで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。横型のためサンプルの設置が容易です。付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、保証書仕様取付可能フォースゲージ:メカニカルフォースゲージ:FB、PS、PSM シリーズ、デジタルフォースゲージ:DST、DSV、ZTS、ZTA シリーズ(1000N 以下)タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット消費電力(W)50本体質量(kg)約14電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(100/120/230から指定してください・付属品が異なります)速度6~180mm/min制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード許容荷重(N)1000使用環境条件0~40℃/35~70%(結露しないこと)最大長(mm)サンプル:約280
  • 電動計測スタンド MX2 シリーズ イマダ

    電動計測スタンド MX2 シリーズ

    イマダ
    259,800税込285,780
    1台
    31日以内出荷
    速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
    用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
  • 電動計測スタンド MX シリーズ イマダ

    電動計測スタンド MX シリーズ

    イマダ
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
    用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、消費電力(W)50制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと
  • 食品硬さ測定ユニット イマダ

    食品硬さ測定ユニット

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    簡易的に食品の硬さが測れる手動式の測定ユニットです。一定の押しこみ量でつぶす力を簡単に測定できます。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。ステンレス製でお手入れが簡単です。測定するサンプルに合わせて、2種類のアタッチメントからモデルを選択できます。
    用途手動で食品の硬さを測定する小型ユニットです。レバー式で作業性が高く、ステンレス製で洗浄しやすいのが特長です。試験する食品の種類が少ない場合や、最大値・最小値・平均値が取得できれば十分という場合にはお勧めです。仕様●オーバーロードアラーム:事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%●オーバーロード値:定格約 200%●測定スペース:50~80mm (※1)、ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)質量(kg)約3電源内蔵ニッケル水素電池、USB 給電(PC、モバイルバッテリー、AC アダプタ)内容フォースゲージDSV-50N-M4(※2)、レバー式スタンドFCA-50N、その他(取扱説明書、取付ネジ、工具、検査成績書)精度±0.2%F.S.±1digit表示50.00機能ピークホールド(引張または圧縮)/上下限値判定(OK 判定)/、感度設定(3段階)/表示反転 /符号反転/設定ロック/日付時間設定/、オフタイマー/校正時期お知らせ/姿勢警告アラーム/連続ピークモード/、内部メモリ1000データ最大荷重(N)50測定単位N(ニュートン)使用環境条件0~40℃/20~80%RH出力機能USB/RS232C
  • 電動計測スタンド EMX シリーズ イマダ

    電動計測スタンド EMX シリーズ

    イマダ
    529,800税込582,780
    1台
    31日以内出荷
    速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
    用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    62,980税込69,278
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    62,980税込69,278
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
  • 平面圧縮ロードセル  CFX シリーズ イマダ

    平面圧縮ロードセル CFX シリーズ

    イマダ
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
  • ペン型ロードセル コネクタ形状 5ピン イマダ

    ペン型ロードセル コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    102,800税込113,080
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
  • 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    38,980税込42,878
    1台
    31日以内出荷
    仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    35,980税込39,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • 超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
  • ドア・窓用ロードセル イマダ

    ドア・窓用ロードセル

    イマダ
    169,800税込186,780
    1台
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)フレキシブルアーム:0.2精度±1.0% F.S.以内定格容量1000最大荷重(N)1000許容温度(℃)0~40防水保護等級IP65最小分解能1N(0.001kN)
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ

    イマダ
    169,800税込186,780
    1台
    31日以内出荷から99日以内出荷
    精度±0.5%F.S. 以内最小分解能0.01kN
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ

    イマダ
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • 二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し) イマダ

    二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    77,980税込85,778
    1台
    31日以内出荷
    用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
  • 圧縮用ロードセル LMT シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LMT シリーズ

    イマダ
    102,800税込113,080
    1台
    31日以内出荷
  • ロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    ロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    102,800税込113,080
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2