仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)
質量(g)約 50
ケーブル長(m)約 2
精度±2.0%F.S.以内
定格出力1mV/V±10%
取付ネジ径M6 P1.0
許容過負荷150%R.L.
定格容量(N)50
1台
¥102,800
税込¥113,080
31日以内出荷
仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)
質量(g)約 50
ケーブル長(m)約 2
精度±2.0%F.S.以内
定格出力1mV/V±10%
取付ネジ径M6 P1.0
許容過負荷150%R.L.
定格容量(N)50
1台
¥102,800
税込¥113,080
31日以内出荷
仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)
質量(g)約 1200(センサーのみの質量)
ケーブル長(m)約 2
定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O
許容過負荷1.5
定格容量(N)2000
1台
¥164,800
税込¥181,280
31日以内出荷
仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)
質量(g)約 1200(センサーのみの質量)
ケーブル長(m)約 2
定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O
許容過負荷1.5
定格容量(N)2000
1台
¥164,800
税込¥181,280
31日以内出荷
用途自動車ブレーキペダル用
質量(g)約 270
ケーブル長(m)約 1.5
精度±1.0%F.S.以内
保護等級IP65
最大荷重(N)1500
1台
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
用途自動車ブレーキペダル用
質量(g)約 270
ケーブル長(m)約 1.5
精度±1.0%F.S.以内
保護等級IP65
最大荷重(N)1500
1台
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用
質量(g)約 150
ケーブル長(m)約 1.5
精度±1.0%F.S.以内
保護等級IP65
最大荷重(N)500
1台
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用
質量(g)約 150
ケーブル長(m)約 1.5
精度±1.0%F.S.以内
保護等級IP65
最大荷重(N)500
1台
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)
質量(g)約 50
ケーブル長(m)約 2
精度±2.0%F.S.以内
定格出力1mV/V±10%
取付ネジ径M6 P1.0
許容過負荷150%R.L.
定格容量(N)50
1台
¥102,800
税込¥113,080
31日以内出荷
仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)
質量(g)約 1200(センサーのみの質量)
ケーブル長(m)約 2
定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O
許容過負荷1.5
定格容量(N)1000
1台
¥164,800
税込¥181,280
31日以内出荷
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
用途自動車ブレーキペダル用
質量(g)約 270
ケーブル長(m)約 1.5
精度±1.0%F.S.以内
保護等級IP65
最大荷重(N)1500
1台
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±1.0%F.S. 以内
定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
型式CLFX シリーズ
質量(g)約60
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。
定格出力0.7-1.5mV/V
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
型式CLFX シリーズ
質量(g)約60
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。
定格出力0.7-1.5mV/V
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±1.0%F.S. 以内
定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
用途二輪車ハンドブレーキ用
質量(g)約 150
ケーブル長(m)約 1.5
精度±1.0%F.S.以内
保護等級IP65
最大荷重(N)500
1台
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
ケーブル長(m)約 3
保護等級IP64
許容過負荷150%
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
ケーブル長(m)約 3
保護等級IP64
許容過負荷150%
質量(g)約 300
ケーブル長(m)約 5
精度±0.25%F.S.以内
定格出力約±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
ケーブル長(m)約 5
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
質量(g)約 300
ケーブル長(m)約 5
精度±0.25%F.S.以内
定格出力約±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
ケーブル長(m)約 5
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)
質量(g)約 60
ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)
定格出力±1mV / V±10%
許容過負荷1.2
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)
質量(g)約 60
ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)
定格出力±1mV / V±10%
許容過負荷1.2
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
質量(g)約 1120
ねじ径M16
ケーブル長(m)約 5
精度±0.5%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)
ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)
精度±0.5%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67
許容過負荷1.2
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)
ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)
精度±0.5%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67
許容過負荷1.2
質量(g)約 1120
ねじ径M16
ケーブル長(m)約 5
精度±0.5%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
型式CLFX シリーズ
質量(g)約60
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。
定格出力0.7-1.5mV/V
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±1.0%F.S. 以内
定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
関連キーワード
1
2
次へ