6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTGS/HTGA シリーズのセンサーを固定し、測定を安定して行えるようにします。センサーの固定向きは、床面に平行・垂直どちらにも固定でき、幅広い測定に対応します。ホルダーを設備に直接ネジともすることが可能で、幅広い場面でご利用いただけます。
用途HTGS、HTGA、eHTのトルクセンサーを固定する簡易的なスタンドで、安定したトルク測定を可能にします。 仕様5N-m(500N-cm) 質量(g)約1100
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒 付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、 型式eZT 本体質量(g)約 490 表示符号付4桁 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック 測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm) 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位 サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル 対応OSWindows 8.1/10/11 表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示) データ出力CSV ファイル、印刷 画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、) 言語表示日本語、英語
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷