ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。
仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満
長さ(m)1.5
対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。
用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-528は、フォースゲージや表示器を電動計測スタンドMX2/EMXシリーズに接続して、計測スタンドの連動機能を有効化するためのケーブルです。スクリューキャップトルクメーターDTXS/DTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズの接続にも使用できます。
仕様計測スタンド:MX2 シリーズ、MH2 シリーズ、EMX シリーズ 、MTS シリーズ
長さ(m)1.5
対応機種ZTA/S、eZT、FA Plus2、eFA Plus2、DTXA/S
1台
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位の関係を測定できるようにします。RS232Cケーブル分岐オプション(-RS)は、測定器と計測スタンド、変位計、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-718は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドMX2(-FA仕様)/MH2(-FA仕様)/EMX(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0以降)シリーズを接続するためのケーブルです。電動計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。
仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 以降、MX2 シリーズ(-FA 仕様)、MH2 シリーズ(-FA 仕様)
長さ(m)1.5
対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。ポータブルなので、自動車のダッシュボード上のロータリースイッチやオートバイのアクセル、ドアノブなど、完成品の一部分のトルクを簡単に測定することができます。左右のステーにより高さ調節が可能で、凸凹のある面でも安定した回転動作ができます。付属ソフトウェアを用いて手軽に PC でのグラフ描画、分析が可能で、高度的な測定ができます。
用途TAA-HTGシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。ポータブルのため機器を持ち運んでの測定に最適で、ロータリースイッチ、鍵などのトルク-角度測定が行えます。
仕様●トルク値表示更新周期:16 回/秒●角度測定範囲:0.1~9999.9°●最大許容トルク値:2N-m(200N-cm)、5N-m(500N-cm)、10N-m(1000N-cm)より選択
付属品グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM、(データロガー簡易ソフト付)、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱い説明、書、検査成績書、工具、梱包箱、USB メモリ用アダプタ
電源充電池(約 6.5 時間(2 時間満充電))
精度トルク ±0.5%F.S.±1digit 以内、角 度 ±0.2°
表示分解能【トルク】符号小数点付 4 桁(例:TAA-HTG-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm])、【角 度】、0.1° (Force Recorder Professional に表示)、0.1° (トルクゲージ画面上に表示)
計測単位トルク N-m/N-cm切替式、角度°(度)
機能マルチ表示(上下 2 段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計、回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示、反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源、オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/1st2nd ピーク検出/設定ロック
サンプリング周期2000 回/秒
駆動方式手動ひねり式(ハンディー)
使用環境条件0~40℃/20~80%RH
出力機能USB/シリアル(RS232C)/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ/オーバーロード/サブコンパレータ/USB メモリ
関連キーワード