5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子のかしめ強度を手動で測定するためのワイヤーハーネス専用測定スタンドです。ワンタッチでクランプが可能なサンプル固定治具を付属しており、簡単にサンプルの設置をできます。レバー操作で高い作業性を実現します。付属の固定板を使用すれば、テーブルや台に固定して測定が可能です。別売のデジタルフォースゲージあるいはメカニカルフォースゲージを取り付け使用します。
用途圧着端子のかしめ強度を測定する専用スタンドで、フォースゲージと組み合わせて使用できます。レバー式のため測定効率がよく、オートハーネステスターと比べて低価格なのが特長です。500Nまで測定可。 付属品ワイヤークランプ治具:CW-500N、端子固定用治具:CH-500N、固定板 ストローク(mm)約 85 、 本体質量(kg)約 10.5、 許容荷重(N)500
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約170 最大トルク(N・m)5 開き幅(mm)Φ0.5~4
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約270 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
20,980 税込23,078
31日以内出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質ステンレス 質量(g)約270 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約650 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ1.2~13
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷