5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時) 本体質量(kg)約18 機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574 送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60 機能メカニカルストッパー
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)288 本体質量(kg)約10 機能メカニカルストッパー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×309×598 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)