5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-528は、フォースゲージや表示器を電動計測スタンドMX2/EMXシリーズに接続して、計測スタンドの連動機能を有効化するためのケーブルです。スクリューキャップトルクメーターDTXS/DTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズの接続にも使用できます。 仕様計測スタンド:MX2 シリーズ、MH2 シリーズ、EMX シリーズ 、MTS シリーズ 長さ(m)1.5 対応機種ZTA/S、eZT、FA Plus2、eFA Plus2、DTXA/S
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位の関係を測定できるようにします。RS232Cケーブル分岐オプション(-RS)は、測定器と計測スタンド、変位計、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-718は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドMX2(-FA仕様)/MH2(-FA仕様)/EMX(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0以降)シリーズを接続するためのケーブルです。電動計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。 仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 以降、MX2 シリーズ(-FA 仕様)、MH2 シリーズ(-FA 仕様) 長さ(m)1.5 対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。 仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満 長さ(m)1.5 対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
1台
2,098 税込2,308
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)