「dst-50n」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
付属品データ取り込みソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド)・収納ケース・検査成績書
寸法(mm)72×32×181
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)約460
電源内蔵ニッケル水素電池・USB給電・(PC、モバイルバッテリー、ACアダプター)
精度±0.2%FS±1digit
表示符号付4桁グラフィック
機能ピークホールド・OK判定・ディスプレイ反転・ダンピング(3段階)・設定ロック・日付時間設定・オフタイマー・校正時期お知らせ
サンプリング最大1000回/秒
出力機能USB・デジタル(RS-232C)
最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01N
1台(1台)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード