カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • ホンダ(85)
  • ADVANTEC(6)
  • SMC(5)
  • ダンドリビス(3)
  • 多治見無線電機(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • CoolingDoor(1)
  • NTスイベル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「txa1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューキャップテスター イマダスクリューキャップテスターイマダ
179,800税込197,780
1個ほか
17日以内出荷から60日以内出荷
ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。
寸法(mm)233×305×87質量(kg)約3.0(本体のみ)、約4.5(標準テーブル・標準ピン含む)精度±0.5%F.S.±1digit表示部符号付4桁使用環境温度:0-40℃、湿度:20-80%RH
高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズ イマダ高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。