絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パイジョンパーツ PHシリーズ M8キャップネジ用
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ PLシリーズ 垂直水平T字
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)36×48×38表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ PLシリーズ T方向ネジ穴
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ PJシリーズ 垂直水平右側
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)28×38×24表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ PSシリーズ 壁面固定
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥769税込¥8461個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ19×12表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ PSシリーズ T字形右勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥899税込¥9891個7日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)15×10×14表面処理白色アルマイト
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
SS1509-2000
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷外径7基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-5874材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)15高さ(mm)15タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
定尺目盛マルパイプ パイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷酸性処理による凸版加工を施したエッチング目盛マルパイプです。目盛は薬品や摩耗に強い製品です。用途位置決め、調整用に。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺目盛マルパイプ
マルパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット用途生産ラインのガイドパイプ取付固定 分割仕様質量(g)64
マルパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット用途パイプの位置決め・主部品のずれ落ち防止・センサーなどの取付固定質量(g)25
ステンレスパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷振動に強く、角パイプ・角シャフトをしっかり固定できるステンレス製角穴ブラケット用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定質量(g)69.5
ステンレスパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷丸パイプのスライドや転回がしやすいステンレス製丸穴ブラケット用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷振動に強く、角パイプ・角シャフトをしっかり固定できるステンレス製角穴ブラケット用途角パイプ・角シャフトの位置決め・主部品のずれ落ち防止質量(g)10.5
ステンレス3次元ブラケット 水平取付
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷非磁性・耐熱性・耐薬品性用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など材質SUS304
ステンレス3次元ブラケット ネジ取付
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷非磁性・耐熱性・耐薬品性用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など材質SUS304
ユニバーサルジョイント ロッドエンド
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥769~税込¥846~1個当日出荷水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。長さ(mm)31高さ(mm)12タイプロッドエンド表面処理ユニクロメッキ仕上げねじ寸法(mm)M6×1引張荷重(N)最大:1370RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント寸法L(mm)157寸法a(mm)7寸法F(mm)62寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25寸法I(mm)47.5締付ねじ2-M5曲り角度60°までRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント材質S45C寸法L(mm)95寸法a(mm)7寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25締付ねじ2-M5曲り角度30°までRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い付属品スプリングピン2本タイプ強力タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷JIS-B1454.B型準拠付属品スプリングピン 2本材質SCM435曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用付属品スプリングピン 2本曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質SUS304曲り角度最大30°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質S45C曲り角度最大30°まで
ゼロカップ キー溝付タイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,664税込¥7,3301個4日以内出荷キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
ジョイントブーツ B型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。材質ナイロンターポリンタイプB型山数14最高使用温度(℃)70
アタッチメント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。 用途に合わせてお選び下さい。