「φ22 ジョイント」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個
軸穴種別左右A-A
タイプ耐摩タイプHJD型
JIS規格B1454CC型
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用
材質BC6
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ非磁耐蝕タイプBR型
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプD型
JIS規格B1454.AA型
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)50
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)22
寸法d(Φmm)11
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)50
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)22
寸法d(Φmm)11
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプB-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)45
寸法L1(mm)605(0/-F)
寸法A(mm)22.6
寸法F(mm)125(スライド量)
寸法D(Φmm)44
寸法E(mm)190
寸法l(mm)41
寸法L2(mm)6×45
寸法L3(mm)241
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)65
スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類標準タイプ
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプS-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)45
寸法L1(mm)535(0/-F)
寸法A(mm)22.6
寸法F(mm)125(スライド量)
寸法D(Φmm)47
寸法E(mm)190
寸法l(mm)25
寸法L2(mm)6×45
寸法L3(mm)225
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)47.5
スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
1個
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
タイプ耐摩タイプHJD型
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)45
寸法L1(mm)13.5(0/-F)
寸法A(mm)22.6
寸法F(mm)125(スライド量)
寸法D(Φmm)40
寸法E(mm)190
寸法e(mm)13.5
寸法l(mm)27
寸法L2(mm)439
寸法L3(mm)227
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)47
寸法P(Φmm)9(H8/m6)
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.09
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)22
寸法l(mm)12
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)21
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
材質SUS304
種類軸付タイプ
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)1.57
タイプBD型
寸法L(mm)200
寸法F(mm)70
寸法D(Φmm)44
寸法l(mm)41
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)65
スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)265
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.91
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])690
寸法L(mm)95
寸法D(Φmm)47
寸法l(mm)25
寸法d(Φmm)22(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)196
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)1.35
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])500
寸法L(mm)145
寸法F(mm)50
寸法D(Φmm)47
寸法l(mm)25
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)47.5
スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥32,980
税込¥36,278
29日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6
質量(kg)1.34
タイプBR型
寸法L(mm)108
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)29
寸法d(Φmm)22(H7)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)108
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:22
シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:241・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:41
六角(mm)寸法A:22.6
スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:190・6角穴スリーブ(GXA型)F:170・6角穴スリーブ(GXA型)l:41
スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:38・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:22
1個
¥19,000
税込¥20,900
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:25
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:705
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:95
スプライン寸法(mm)21×25×5.0×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:115・スプラインスリーブ(SPA型)F:50・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:41
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:44・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:22
1個
¥28,947
税込¥31,842
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:90
スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:110・スプラインスリーブ(SPAS型)F:45・スプラインスリーブ(SPAS型)H:40・スプラインスリーブ(SPAS型)l:28
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:40・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:20
1個
¥79,325
税込¥87,258
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90
スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:95・スプラインスリーブ(SPO型)F1:45・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:40・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:25
1個
¥22,810
税込¥25,091
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90
スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:110・スプラインスリーブ(SPA型)F:45・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:40
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:40・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:20
1個
¥26,182
税込¥28,800
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:22
シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:241・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:41
六角(mm)寸法A:22.6
スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:180
スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:38
1個
¥15,077
税込¥16,585
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ