8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応
公差ΦdH7
1個
2,788 税込3,067
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。FPAは2個1セットでご使用ください
公差ΦdH7
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプFPA 寸法L(mm)40 寸法H(mm)27 寸法A(mm)10 寸法S(mm)30 寸法(Φmm)dH7:14 寸法B(mm)11 寸法N(mm)9.2 寸法K(mm)10 寸法P(Φmm)4.5 締付ねじM:M4
1個
3,800 税込4,180
59日以内出荷

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
公差ΦdH7
1パック(2個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプUPA 寸法L(mm)38 寸法H(mm)28 寸法A(mm)7 寸法S(mm)30 寸法(Φmm)dH7:14 寸法B(mm)B±0.02:14 寸法N(mm)8.5 寸法G(mm)20 寸法K(mm)10 寸法P(Φmm)4.5
1個
4,898 税込5,388
59日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:14 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:181.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:31.5 六角(mm)寸法A:13.7 スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:128・6角穴スリーブ(GXA型)F:110・6角穴スリーブ(GXA型)l:31.5 スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:23・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:14
1個
10,621 税込11,683
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:14 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:181.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:31.5 六角(mm)寸法A:13.7 スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:120 スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:23
1個
8,142 税込8,956
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:14 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:335 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:65 スプライン寸法(mm)11×14×3.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:75・スプラインスリーブ(SPO型)F1:40・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:28・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:17
1個
15,485 税込17,034
5日以内出荷