13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付 材質アルミ(A2017) 表面処理カラーアルマイト
1個
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。 材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)UPA型(汎用型・割り締め)
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
公差ΦdH7
1パック(2個)
10,900 税込11,990
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ダブルタイプ
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)NXOスライド NXFTシリーズ
転回せずに位置ぎめ再現が容易。回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
1個
33,900 税込37,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:60 スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:43.5・スプラインスリーブ(SPAS型)F:25・スプラインスリーブ(SPAS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPAS型)l:13 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:12.5・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:6
1個
27,712 税込30,483
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:6 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:150・スプラインシャフト(SPS型)L1:90 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:60 スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:43.5・スプラインスリーブ(SPO型)F1:25・スプラインスリーブ(SPO型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:12・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:8.4
1個
7,353 税込8,088
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90 シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:60・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:8 スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:38.5・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:25・スプラインスリーブ(SPOS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5 スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:12.5
1個
22,772 税込25,049
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:18.7・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブLf:90 スリーブ長(mm)・スリーブDf:59・スリーブDp:46・t:10 スリーブ形状M:M6 スリーブ径(Φmm)D:32
1個
32,889 税込36,178
59日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブLf:100 スリーブ長(mm)・スリーブDf:64・スリーブDp:49・t:10 スリーブ形状M:M6 スリーブ径(Φmm)D:35
1個
36,794 税込40,473
59日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:22.6・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブLf:110 スリーブ長(mm)・スリーブDf:66・スリーブDp:52・t:10 スリーブ形状M:M6 スリーブ径(Φmm)D:38
1個
39,207 税込43,128
59日以内出荷