328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ハンドル付きネジ PM520L
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
L120 Φd5 寸法A50 寸法L36 寸法MM5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角・ネジタイプ A□8 B15 寸法2-M:2-M3 ΦD15 E13.5 G8 記号形状記号:SQ-223~228 締付ねじM4
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:近接タイプ A9 ブラック 取付ネジ取付 W26 B15.5 L29.5 H5.5 F7 寸法2-M:M3、2-M×有効:M3×5、2-ΦP:3.5 C14 G19 P9 ΦD213 締付ねじM3
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:近接タイプ ブラック 取付ネジ取付 寸法2-M×有効:M4×8 ΦD222 寸法P12 寸法A14 寸法B24.5 寸法C24 寸法H7.5 寸法W38
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001 A18 ホワイト W22 B33 G18 Φd115 ΦD129 Φd215 締付ねじ2-M5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質S45C タイプロッドエンドT型 種類ロッドエンドジョイント 表面処理ユニクロメッキ
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-10
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.09 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)22 寸法l(mm)12 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)21
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C 質量(g)12.5 タイプM型 最高回転数(min-1[r.p.m])700 寸法L(mm)30 寸法D(Φmm)10 寸法l(mm)9 寸法d(Φmm)5(H7) 芯振れ(m/m)0.15 最大伝達容量(N・m)2.4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PE4S601
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304 形状垂直穴 A12 B22 H12 F16 寸法4-ΦP:3.5 Φd8 D18 C6 E32 G25 記号形状記号:601 締付ねじM4
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
材質SCM415(総焼入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個 タイプ耐摩タイプHJD型
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド Y型 Y-20
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型 寸法L(mm)80 寸法H(mm)20 寸法d(mm)M20×1.5 寸法S(mm)40 寸法C(mm)40 寸法J(mm)40 最大引張荷重(kN)12.74 寸法P(Φmm)20
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド T型 T-6
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型 寸法L(mm)24 寸法d(mm)M6×1 寸法S(mm)9 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)7 寸法C(mm)15 寸法M(mm)9 寸法h(mm)6 最大引張荷重(kN)1.37 寸法P(Φmm)6
1個
799 税込879
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド T型 T-8
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型 寸法L(mm)32 寸法d(mm)M8×1.25 寸法S(mm)12 寸法D(Φmm)16 寸法E(mm)10 寸法C(mm)20 寸法M(mm)14 寸法h(mm)8 最大引張荷重(kN)2.74 寸法P(Φmm)8
1個
799 税込879
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド Y型 Y-12
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型 寸法L(mm)48 寸法H(mm)12 寸法d(mm)M12×1.5 寸法S(mm)24 寸法C(mm)24 寸法J(mm)24 最大引張荷重(kN)4.2 寸法P(Φmm)12
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド Y型 Y-6
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型 寸法L(mm)24 寸法H(mm)6 寸法d(mm)M6×1 寸法S(mm)12 寸法C(mm)12 寸法J(mm)12 最大引張荷重(kN)1.37 寸法P(Φmm)6
1個
899 税込989
翌日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角・角タイプ クロス90°穴 A□8 B□8 F13.5 ΦD15 E13.5 P11 記号形状記号:SQ-200 締付ねじ2-M4
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
全長(mm)2000 肉厚(mm)0.8 外径公差(mm)0~-0.03 外径(mm)10
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001 A13 ホワイト W14 B19.5 G13 Φd110 ΦD120 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A21 ホワイト W18 L78 寸法2-M×有効:M4×8 E14 P12 Φd112 ΦD125 ΦD222 耐荷重(N)78 締付ねじM4×8
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:近接タイプ A9 ホワイト 取付ネジ取付 W26 B15.5 L35.5 H5.5 F7 寸法2-M:M3、2-M×有効:M3×5、2-ΦP:3.5 C14 G19 P9 ΦD213 締付ねじM3
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:近接タイプ A12.5 ホワイト 取付ネジ取付 W32 B19.5 L45 H6.5 F10 寸法2-M:M4、2-M×有効:M3×6、2-ΦP:4.5 C20 G24 P9 ΦD215 締付ねじM4
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:近接タイプ A12.5 ブラック 取付ネジ取付 W32 B19.5 L36 H6.5 F10 寸法2-M:M4、2-M×有効:M3×6、2-ΦP:4.5 C20 G24 P9 ΦD215 締付ねじM4
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプS型 寸法L(mm)50 山数2 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)37 寸法d(Φmm)25 最高使用温度(℃)90
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.06 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1900 寸法L(mm)40 寸法D(Φmm)18 寸法l(mm)11 寸法d(Φmm)8(H7) スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)12
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプS型 寸法L(mm)65 山数2 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)48 寸法d(Φmm)31 最高使用温度(℃)90
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプS型 寸法L(mm)108 山数2 寸法S(mm)1.5 寸法D(Φmm)77 寸法d(Φmm)51 最高使用温度(℃)90
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-20
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.61 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])770 寸法L(mm)82 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)127
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプS型 寸法L(mm)56 山数2 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)42 寸法d(Φmm)28 最高使用温度(℃)90
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-22
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.91 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])690 寸法L(mm)95 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)25 寸法d(Φmm)22(H7) スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)196
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-40
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)4.17 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])410 寸法L(mm)160 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)44 寸法d(Φmm)40(H7) スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)834
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状丸タイプ クロス90°穴 A□20 F21.5 Φd19.1 ΦD29 E21.5 P24 記号形状記号:H-200 締付ねじ2-M5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-18
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.41 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])880 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)37 寸法l(mm)20 寸法d(Φmm)18(H7) スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)98
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプS型 寸法L(mm)72 山数2 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)54 寸法d(Φmm)36 最高使用温度(℃)90
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-12
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.15 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)26 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)31
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプS型 寸法L(mm)82 山数2 寸法S(mm)1.5 寸法D(Φmm)64 寸法d(Φmm)41 最高使用温度(℃)90
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-35
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)2.78 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])460 寸法L(mm)140 寸法D(Φmm)70 寸法l(mm)39 寸法d(Φmm)35(H7) スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)490
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-30
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)1.64 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])560 寸法L(mm)122 寸法D(Φmm)58 寸法l(mm)34 寸法d(Φmm)30(H7) スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)343
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ06-500
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状ストッパ A□6 W15 B10 H6 C8 記号形状記号:SQ-500 締付ねじM3
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角・角タイプ クロス90°穴 A□6 B□6 F10.5 ΦD13 E10.5 P9 記号形状記号:SQ-200 締付ねじ2-M3
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷