用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個
軸穴種別左右A-A
タイプ耐摩タイプHJD型
JIS規格B1454CC型
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.10
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
用途耐蝕用
種類標準タイプ
軸穴径d(Φmm)60(H7)
外径D(Φmm)120
全長L(mm)300
最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値)
許容トルク(N・m)2844
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
スプリングピン寸法(mm)13×120
タイプ耐蝕タイプBS型
軸穴種別左右A-A
質量(kg)19.1
芯振れ(m/m)0.25
寸法Q(mm)84
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプBS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.25
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプベアリングタイプK型
用途高精度耐久用
材質SCM435
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプH型
JIS規格B1454.B型準拠
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質S45C
タイプベアリングタイプKD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
用途耐蝕用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHSD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途耐蝕用
種類軸付タイプ
軸穴径d(Φmm)30(H7)
外径D(Φmm)60
全長L(mm)275
最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値)
許容トルク(N・m)282
許容偏角(°)最大60
材質SUS304
スプリングピン寸法(mm)10×60
タイプ耐蝕タイプBSD型
軸穴種別左右A-A
質量(kg)4.12
芯振れ(m/m)0.25
寸法F(mm)97
寸法I(mm)89
寸法Q(mm)56
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプD型
JIS規格B1454.AA型