100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.10 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプミニチュアタイプM型
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途高精度耐久用 材質SCM435 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプH型 JIS規格B1454.B型準拠
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質S45C タイプベアリングタイプKD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途耐蝕用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHSD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質S45C 曲り角度最大30°まで
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCM415(総焼入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個 タイプ耐摩タイプHJD型
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用
付属品スプリングピン 2本 曲り角度60°まで
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 種類軸付タイプ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。
質量(g)6.5 寸法2-M:M3 寸法L(mm)24 寸法D(Φmm)8 寸法e(mm)3.5 寸法l(mm)7 寸法d(Φmm)(H8)3
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.09 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)22 寸法l(mm)12 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)21
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.1 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 寸法L(mm)62 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)8
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.17 タイプBD型 寸法L(mm)102 寸法F(mm)34 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)34 スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)26
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.11 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)68 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)31
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435 質量(kg)0.09 タイプH型 最高回転数(min-1[r.p.m])1450 寸法L(mm)56 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)17 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)34
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.14 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])2200 寸法L(mm)96 寸法F(mm)34 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)31 スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)12
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415 質量(kg)0.03 最高回転数(min-1[r.p.m])1400 寸法L(mm)49.5 寸法F(mm)18.5 寸法D(Φmm)12 寸法e(mm)4.5 寸法l(mm)9 寸法d(Φmm)6(H7) 寸法I(mm)15.5 芯振れ(m/m)0.1 寸法P(Φmm)3(H8/m6)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.15 タイプHSD型 最高回転数(min-1[r.p.m])460 寸法L(mm)90 寸法F(mm)34 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)17 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)28 スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)20
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.09 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])580 寸法L(mm)56 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)17 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)15
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316 質量(g)2.5 タイプMSS型 最高回転数(min-1[r.p.m])600 寸法L(mm)18 寸法D(Φmm)6 寸法l(mm)5.5 寸法d(Φmm)3(H7) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)0.3
1個
8,198 税込9,018
29日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304 質量(g)2.5 タイプMS型 最高回転数(min-1[r.p.m])600 寸法L(mm)18 寸法D(Φmm)6 寸法l(mm)5.5 寸法d(Φmm)3(H7) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)0.3
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316 質量(kg)0.09 タイプHSS型 最高回転数(min-1[r.p.m])580 寸法L(mm)56 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)17 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)15
1個
8,598 税込9,458
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ7 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)78 寸法l(mm)40 寸法M(mm)37 寸法N(mm)37 寸法G(mm)-3 寸法K(mm)36 寸法B(Φmm)65(回転直径) 寸法A(Φmm)35 最大伝達容量(N・m)69 寸法P(Φmm)6.2 寸法P.C.D.(mm)52.3 曲り角度最大15°
1個
24,980 税込27,478
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ20 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)158 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)40 寸法T(mm)6 寸法M(mm)50 寸法N(mm)25 寸法G(mm)3 寸法K(mm)38 寸法B(Φmm)72(回転直径) 寸法A(Φmm)34 最大伝達容量(N・m)196 寸法P(Φmm)8 寸法P.C.D.(mm)55.9 曲り角度最大15°
1個
65,980 税込72,578
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ70 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)92 寸法D(Φmm)78 寸法l(mm)80 寸法M(mm)87 寸法N(mm)73 寸法G(mm)3 寸法K(mm)46 寸法B(Φmm)134(回転直径) 寸法A(Φmm)85 最大伝達容量(N・m)686 寸法P(Φmm)12 寸法P.C.D.(mm)113.6 曲り角度最大15°
1個
59,980 税込65,978
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ20 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)76 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)40 寸法M(mm)50 寸法N(mm)25 寸法G(mm)3 寸法K(mm)38 寸法B(Φmm)72(回転直径) 寸法A(Φmm)34 最大伝達容量(N・m)196 寸法P(Φmm)8 寸法P.C.D.(mm)55.9 曲り角度最大15°
1個
28,980 税込31,878
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ7 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)149 寸法D(Φmm)78 寸法l(mm)40 寸法T(mm)5 寸法M(mm)37 寸法N(mm)37 寸法G(mm)-3 寸法K(mm)36 寸法B(Φmm)65(回転直径) 寸法A(Φmm)35 最大伝達容量(N・m)69 寸法P(Φmm)6.2 寸法P.C.D.(mm)52.3 曲り角度最大15°
1個
58,980 税込64,878
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ70 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)192 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)80 寸法T(mm)8 寸法M(mm)87 寸法N(mm)73 寸法G(mm)3 寸法K(mm)46 寸法B(Φmm)134(回転直径) 寸法A(Φmm)85 最大伝達容量(N・m)686 寸法P(Φmm)12 寸法P.C.D.(mm)113.6 曲り角度最大15°
1個
129,800 税込142,780
29日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:14 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:335 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:65 スプライン寸法(mm)11×14×3.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:75・スプラインスリーブ(SPO型)F1:40・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:28・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:17
1個
15,485 税込17,034
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプMS-L 種類軸付タイプ 寸法H(mm)5.75 寸法L1(mm)100(0/-F) 寸法F(mm)18(スライド量) 寸法D(Φmm)6 寸法E(mm)35 寸法l(mm)5.5 寸法L2(mm)82 寸法L3(mm)43 寸法d(Φmm)3(H7) 寸法I(mm)9 寸法P(Φmm)1.5
1個
23,980 税込26,378
29日以内出荷