438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度耐久用 材質SCM435 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプH型 JIS規格B1454.B型準拠
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.10 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHSD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
材質SCM415(総焼入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個 タイプ耐摩タイプHJD型
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質S45C 曲り角度最大30°まで
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質SUS304 曲り角度最大30°まで
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型
高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本 材質S45C 曲り角度30°まで
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-10
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.09 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)22 寸法l(mm)12 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)21
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
JIS-B1454.B型準拠
付属品スプリングピン 2本 材質SCM435 曲り角度30°まで
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
高トルク普及用
付属品スプリングピン2本 材質S45C 曲り角度60°まで
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用
付属品スプリングピン 2本 曲り角度60°まで
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ホビータイプR型
軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。
質量(g)6.5 寸法2-M:M3 寸法L(mm)24 寸法D(Φmm)8 寸法e(mm)3.5 寸法l(mm)7 寸法d(Φmm)(H8)3
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプミニチュアタイプM型
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ 材質SCM415 曲り角度30°まで
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C 質量(g)12.5 タイプM型 最高回転数(min-1[r.p.m])700 寸法L(mm)30 寸法D(Φmm)10 寸法l(mm)9 寸法d(Φmm)5(H7) 芯振れ(m/m)0.15 最大伝達容量(N・m)2.4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ 材質SCM415 曲り角度最大60°まで
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.19 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])480 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)22 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)26
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ロッドエンド
RoHS
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。
長さ(mm)31 高さ(mm)12 タイプロッドエンド 表面処理ユニクロメッキ仕上げ ねじ寸法(mm)M6×1 引張荷重(N)最大:1370 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.43 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])740 寸法L(mm)100 寸法F(mm)35 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)18 寸法d(Φmm)16(H7) 寸法I(mm)32.5 スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用) 芯振れ(m/m)0.1
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10
・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.17 タイプBD型 寸法L(mm)102 寸法F(mm)34 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)34 スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)26
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.69 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])290 寸法L(mm)100 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)28 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)118
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-30
・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)4.15 タイプBD型 寸法L(mm)275 寸法F(mm)97 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)56 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)89 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)588
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-18
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.41 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])880 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)37 寸法l(mm)20 寸法d(Φmm)18(H7) スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)98
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-12
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.15 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)26 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)31
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-35
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)2.78 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])460 寸法L(mm)140 寸法D(Φmm)70 寸法l(mm)39 寸法d(Φmm)35(H7) スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)490
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-30
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)1.64 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])560 寸法L(mm)122 寸法D(Φmm)58 寸法l(mm)34 寸法d(Φmm)30(H7) スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)343
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.87 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)124 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)37.5 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)54
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-25
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435 質量(kg)1.25 タイプH型 最高回転数(min-1[r.p.m])580 寸法L(mm)126 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)36 寸法d(Φmm)25(H7) スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)520
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-6
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435 質量(kg)0.03 タイプH型 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 寸法L(mm)40 寸法D(Φmm)12.5 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)6(H7) スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用) 芯振れ(m/m)0.05 最大伝達容量(N・m)9
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-30
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435 質量(kg)2.18 タイプH型 最高回転数(min-1[r.p.m])510 寸法L(mm)165 寸法D(Φmm)57 寸法l(mm)51 寸法d(Φmm)30(H7) スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.12 最大伝達容量(N・m)804
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷