ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316質量(kg)0.03タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])800寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)3
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.03タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])800寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)3
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.04タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])640寸法L(mm)65寸法F(mm)25寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)20スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)7
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.05タイプBR型寸法L(mm)40寸法D(Φmm)16寸法l(mm)11寸法d(Φmm)6(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)4
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-6GX三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)15寸法L1(mm)4.5(0/-F)寸法A(mm)6.7寸法F(mm)60(スライド量)寸法D(Φmm)12寸法E(mm)85寸法e(mm)4.5寸法l(mm)9寸法L2(mm)201寸法L3(mm)109寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)15.5寸法P(Φmm)3(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415質量(kg)0.03最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)49.5寸法F(mm)18.5寸法D(Φmm)12寸法e(mm)4.5寸法l(mm)9寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)15.5芯振れ(m/m)0.1寸法P(Φmm)3(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.03タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)50寸法D(Φmm)12寸法l(mm)18寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)8
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435質量(kg)0.03タイプH型最高回転数(min-1[r.p.m])2000寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.05最大伝達容量(N・m)9
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から5日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型