ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-25C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)60山数6寸法S(mm)1寸法D(Φmm)72寸法d(Φmm)44最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-22C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)55山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)40最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-20C三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)52山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)36最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.75タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)105寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)324寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-25GX三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)15(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)44寸法E(mm)215寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法L2(mm)470寸法L3(mm)230寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-22GX三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)45寸法L1(mm)13.5(0/-F)寸法A(mm)22.6寸法F(mm)125(スライド量)寸法D(Φmm)40寸法E(mm)190寸法e(mm)13.5寸法l(mm)27寸法L2(mm)439寸法L3(mm)227寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)47寸法P(Φmm)9(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-20GX三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)12.5(0/-F)寸法A(mm)20.7寸法F(mm)110(スライド量)寸法D(Φmm)36寸法E(mm)170寸法e(mm)12.5寸法l(mm)25寸法L2(mm)367寸法L3(mm)175寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)43.5寸法P(Φmm)8(H8/m6)
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90