13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用 材質ニトリルゴムNBR 最高使用温度(℃)90
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.06 タイプHJ型 最高回転数(min-1[r.p.m])1400 寸法L(mm)42 寸法D(Φmm)19 寸法e(mm)6 寸法l(mm)12 寸法d(Φmm)10(H7) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)30 寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ 材質SCM415 曲り角度30°まで
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)24 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)35 寸法d(Φmm)19 最高使用温度(℃)90
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)35 山数4 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)39 寸法d(Φmm)25 最高使用温度(℃)90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)44 山数5 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)44 寸法d(Φmm)30 最高使用温度(℃)90
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)33 山数4 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)38 寸法d(Φmm)23 最高使用温度(℃)90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)11.7(0/-F) 寸法A(mm)18.7 寸法F(mm)90(スライド量) 寸法D(Φmm)33 寸法E(mm)150 寸法e(mm)11.7 寸法l(mm)23.5 寸法L2(mm)341 寸法L3(mm)173.5 寸法d(Φmm)18(H7) 寸法I(mm)40.5 寸法P(Φmm)7(H8/m6)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個ほか
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • tj-18