疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個
軸穴種別左右A-A
タイプ耐摩タイプHJD型
JIS規格B1454CC型
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ
材質SCM415
曲り角度30°まで
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ
材質SCM415
曲り角度最大60°まで
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)1.8
最高回転数(min-1[r.p.m])380
寸法L(mm)195
寸法F(mm)73
寸法D(Φmm)51
寸法e(mm)17.5
寸法l(mm)35
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)61
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)6
寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
材質SCM415
質量(kg)1.17
タイプHJ型
最高回転数(min-1[r.p.m])500
寸法L(mm)122
寸法D(Φmm)51
寸法e(mm)17.5
寸法l(mm)35
寸法d(Φmm)30(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)481
寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)0.03
最高回転数(min-1[r.p.m])1400
寸法L(mm)49.5
寸法F(mm)18.5
寸法D(Φmm)12
寸法e(mm)4.5
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)6(H7)
寸法I(mm)15.5
芯振れ(m/m)0.1
寸法P(Φmm)3(H8/m6)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)1.16
最高回転数(min-1[r.p.m])430
寸法L(mm)168
寸法F(mm)63
寸法D(Φmm)44
寸法e(mm)15
寸法l(mm)30
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)52.5
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)382
寸法P(Φmm)10(H8/m6)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
タイプ耐摩タイプHJD型
関連キーワード