カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • オメガプロ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-bc01」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー充電器 OP-BC01 オメガプロバッテリー充電器 OP-BC01オメガプロ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バッテリーに優しい4ステージパルス充電方式、進化した第二世代パルスで充電を効率化 電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーを活性化させ、寿命を延ばします。 高性能マイクロプロッセッサーにより制御を最適化 バッテリーの状態を監視し、充電電圧と電流を最適にコントロール。 充電電流(最大出力電流)を簡単選択、バッテリー簡易診断機能、スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計、パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化 アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応 充電補助機能 劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電 メンテナンスモード(通常充電時)・・・極度に劣化して通常充電ができない場合や、リフレッシュ充電ができない場合に有効な救済充電機能 自動継続充電機能(通常充電時)・・・通常充電完了後、自動で機能します。 MOTOモード(MOTOモード時)・・・6/12V、0.8A以下の出力による二輪車用小型バッテリーに対応した充電モード。
用途バッテリー充電器適合バッテリー(開放型・密閉型)バッテリー入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、100VA機能【通常充電】3段階定電圧・電流制御4ステージパルス自動充電【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御、2ステージパルス自動充電マイコン制御電流レート 6V/0.8A 12V/0.8A、2A、4A、6A安全な保護機能バッテリー簡易診断機能メンテナンスモード(通常充電時)オートメンテナンス充電オートウェイクアップ充電(通常充電時)MOTOモード充電6Vバッテリー対応仕様電流レート:[6V]0.8A、[12V]0.8A/2A/4A/6A制御方式マイコン制御構造充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型) 、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、100VA表示方式LED+デジタルディスプレイバッテリー充電可能:鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリーバッテリー電圧(V)DC6/DC12V保証期間ご購入より1年間定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/6A充電方式[通常充電]3段階定電圧・電流制御 4ステージパルス自動充電、[MOTOモード]2段階定電圧・電流制御 2ステージパルス自動充電電流の種類充電:パルス電流
バッテリー関連カテゴリ
関連カテゴリ