5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個 寸法(mm)【中カゴ】120×230×125 キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 容量(L)約6.3(水) 電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m) 消費電力(W)約850 表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示 保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き) 材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm) 質量(kg)約25 アズワン品番0-3508-41
1個
279,800 税込307,780
当日出荷

ナビス(アズワン)簡易点滴処置車
収納品の交換もトレーを交換するだけでOK。 引出しにはアルティアトレーを採用しており、収納品のサイズに合わせた仕切りが可能で、またトレーごと収納品の交換もできます。 天板には転落防止用の枠が付いています。 片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 仕様【ハンガー】上下各4本(計8本) 付属品アルティアスタンダードトレー浅・深各1枚、カゴ1個 材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×430×1570 パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)浅/545×345×70、深/545×345×145 アズワン品番0-4595-11
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

ナビス(アズワン)簡易点滴処置車
樹脂製引出しは透明ですので内容物が確認できます。 片面引出し組み立て式(要工具)
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) 仕様【ハンガー数】上4本・下3本(計7本掛) 付属品カゴ1個 材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×837/1587 パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22 引出し内寸法(mm)483×325×78 アズワン品番0-227-01
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

ナビス(アズワン)点滴処置台
片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 仕様【ハンガー数】上下各5本(計10本) 付属品カゴ2個 材質(本体)ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850/1600 パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×285×87(×3個) アズワン品番0-5679-01
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ナビス(アズワン)コンパクト点滴処置車
コンパクトなスタイルに必要な機能を搭載。 狭い場所にも適したコンパクトな設計です。 ハンガーは固定タイプと、自在タイプがついており効率よく作業できます。 組み立て式。
キャスターΦ75mm、(対角ストッパー付き) 仕様【ハンガー数】固定5個、自在8個 付属品カゴ1個 材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材) 質量(kg)13 高さ(mm)【作業台】800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×1580 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)290×390×85(仕切板ヨコ2枚付き) アズワン品番0-7979-01 足パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】19
1台
68,980 税込75,878
当日出荷