クッション性が高く、保護用ケースして使用可能!
伸縮性のある素材を使用したケースです。
ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
種別55×25×80mm
材質クロロプレンゴム
寸法(mm)55×25×80
アズワン品番7-3052-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
大型タイプで便利な水切りカゴ付き!
オートクレーブ可能な入れ歯ケースです。
水切りカゴ付きなので本体に引っ掛けて水切りでき、取り出しにも便利です。
仕様オートクレーブ可(134℃・5分)
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)49g
サイズ(mm)94×97×72
アズワン品番7-4321-01
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mm
深さ(mm)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61
マスクの一時保管に使用できます。名前を書き込むスペースがあるため、マスクの取り違えを防ぐことが可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)200×110
アズワン品番7-9243-01
1袋(100枚)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様A4ケース・クリアー
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5
内寸法(mm)ケース/(幅)212×(奥行)303×(高さ)46mm
仕切板6枚取付け可能
アズワン品番0-7974-11
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌々日出荷
与薬カート(7-7719-01~03)や与薬スムースカート(8-4898-11~14)の引き出しに28個(4×7)収納できます。
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様小物ケース
狭いスペースに適したコンパクトサイズが登場
外形寸法(mm)小型/93×200×85、大型/190×200×85
内形寸法(mm)小型/87×162×71、大型/184×162×71
材質外側・引出し/PMMA(アクリル)、裏側/PVC(塩化ビニル樹脂)
爪がありますので分包紙が飛び出る心配がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×65×40
ご遺体を5℃以下に保冷することで、腐敗の進行を抑えます。
繰り返し使用できるため、ドライアイスと比べてランニングコストを抑えられます。
ハードケースの保冷剤です。
材質外装/HDPE(高密度ポリエチレン)、内容物/水・塩化物・防腐剤
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×200×35
アズワン品番7-956-01
保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)
推奨使用本数成人男性で4~6個程度
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様書類・小物ケース
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)用の専用バッテリーケースです。通常運転(約1分)で100回ほど使用可能です。本体後ろ側に取りつけることが出来ます。
質量(g)約65
コード長さ(mm)300
使用電池単三形乾電池(8本使用)
寸法(mm)65×120×29
材質ABS樹脂
仕様【使用可能回数(吸引時間約1分/回の場合)】約100回(アルカリ乾電池使用)
アズワン品番7-7777-22
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
与薬カート(7-4748・4749・4750・7764-01)用の交換部品です。
材質ABS樹脂(持続性帯電防止)
寸法(mm)74×41×62
アズワン品番7-7551-12
1セット(4個)
¥749
税込¥824
当日出荷
1袋(500枚)
¥2,495
税込¥2,745
翌々日出荷
仕様WB-8・WBS-8用(10枚入)
材質PS(ポリスチレン)
アズワン品番0-5976-01
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)145×95
色白
箱寸法(mm)165×100×75
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
材質紙(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
容量(mL)150
寸法(mm)Φ64×Φ44×72
アズワン品番7-1389-01
1ケース(1000個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。
口腔内の汚れを効率よく取り除けます。
スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。
材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック
全長約160mm
用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。
小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)
様々なケースサイズにフィットします。手袋やマスク、エプロン等のケースを壁に設置するためのホルダーです。幅方向が自在に可変しますので様々なケースサイズに対応します。取出し口が下を向きますので、取出し口に埃が付きにくいです。箱の中身が手前にくるため、いつでも取り出しやすいです。※壁面固定用のアンカーボルトは付属しておりませんので、別途ご準備ください。
材質YH本体/ABS樹脂、YH用プレート/ステンレス(SUS304)
アズワン品番7-8401-01
有効内寸法(mm)ホルダー:幅/160~295、奥行/最大140
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ポケットは天板横に取り付け可能で、ダストボックス等として使用できます。
セパレートケースは引き出し内を小分けできます。
大型内用袋がスムーズ収納大型BOXケースが両面にセットされています。
移動時に開きにくいストップバー付きです。
用途40人用大型内用袋用
質量(kg)50
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×400×1290
キャスター径(Φmm)125
有効内寸法(mm)【ケース】128×128×135
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
種別24人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×340×41.5
別売の仕切り板により引出し内を小分けできます。
(大)の引出しは、A4の書類が入るサイズですので、書類ケース兼記録台としてもお使いいただけます。
キャスターΦ100mm自在(ストッパー無し)
付属品処置用テーブル・汚物缶各1個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16.6
高さ(mm)【押し手】780(防壁用ゴム付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×350×840
棚間隔(mm)318
キャスター径(Φmm)100
内寸法(縦×横)(mm)【処置テーブル】200×250(取り外し可能)
回転角度(°)【処置テーブル】360(水平方向)
取付可能仕切数(枚)WS-2/6枚、WS-8/9枚
足パイプ径(Φmm)25
手袋やマスク、エプロン等のケースを壁に設置するためのホルダーです。
背面にマグネットが付いておりますので、磁性のある壁面やキャビネット等に取り付けることができます。
組み立て済みのため、すぐにご使用いただけます。
幅方向が自在に可変しますので様々なケースサイズに対応します(初期有効内寸法:約290mm)。
取出し口が下を向きますので取出し口に埃がつきにくく、箱の中身が手前にくるためいつでも取り出しやすいです。
仕様マグネット型1段
材質ホルダー部/ABS樹脂、取付プレート/ステンレス(SUS304)、マグネット
厚さ(mm)約225(壁面からの)
寸法(mm)330×250
アズワン品番8-364-01
有効寸法(mm)ホルダー部:幅/160~295
1個
¥5,598
税込¥6,158
13日以内出荷
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用
仕様ボックス数:24個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40
質量(kg)46
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
関連キーワード
1
2
次へ