幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート、ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
段数4段引出し
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
質量(kg)約40
寸法(mm)560×475×960
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
段数1段引出し/2段棚板
質量(kg)約30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
寸法(mm)560×475×960
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)
バスケット(mm)225×100×95
色ピンク
アズワン品番8-9564-21
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
関連キーワード