2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアマッサージ器 ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)エアマッサージ器
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット 種別ナビウェーブ 寸法(mm)約204×240×127 質量(kg)約3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)20 設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa) タイマー設定1~30分(1分単位) モード加圧:4モード アズワン品番7-3180-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブーツエクスパンダーを利用するとブーツの太さを調整することができます。
仕様ブーツエクスパンダー(両足) アズワン品番7-3180-12
1セット
5,290 税込5,819
翌々日出荷