「衣類乾燥機 ベルト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ポリエステル100%
適応腹囲(cm)70~105
アズワン品番8-7001-01
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
1個
¥8,290
税込¥9,119
翌々日出荷
伸びがよくソフトな質感で、様々な用途に使用できます。丈夫で耐久性が高く、洗濯も可能です。面ファスナーで任意の位置で固定できます。伸びがよく高耐久!
材質表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム
洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可
耐熱温度(℃)約90
フットレストから足が落下したり、膝が開いて壁などにぶつかることを防止するベルトです。装着部は面ファスナーで調節可能なため、利用者の体型に合わせた調節が可能です。柔らかくサラッとしたメッシュ素材で、足を優しく快適にサポートします。固定ベルトが左右で分かれているため、片足ずつ固定できます。
蒸れにくいよう、通気性の良い素材を使用しています。腹部に沿う形状で下半身を優しくホールドしますので、締めつけ感が少なく快適にご使用いただけます。
仕様●適応腹囲サイズ(cm):70~105●色:ブラック●材質:ポリエステル100%●洗濯方法:洗濯可/乾燥機可(80℃以下)●※バックルベルトがサイドに付いていますので、車いす利用者ご自身での脱着が可能です。
アズワン品番8-7001-02
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
肩から股下まで体に沿う形状で安定感があります。
リバーシブルで使用できます。
材質本体、ベルト/ポリエステル100%、バックル/ポリアセタール
寸法(cm)約140~180
洗濯方法洗濯可(ネット洗い)/乾燥機不可
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
ベルト部のバックルで容易に着脱が行えます(小タイプは補助ベルトのみ)。
補助ひもにより確実に手袋を装着できます。
メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。
厚みのあるビーズパッド入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。
仕様小児用キルティング(手の平側)
材質表地(手の平側)/綿100%(中綿ポリエステル)、ポケット部/ポリエステル100%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%
色ブルー3
サイズ子供用
寸法(縦×横)(mm)230×140
アズワン品番0-1638-73
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
適合手首周(cm)10~14
1双
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。
セット内容手袋(ビーズパット入)1双
洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
強度と通気性を両立!生地に従来比で2倍以上(メーカー比)の破れにくい素材を使用しています。先端にメッシュ素材のマチがついているため蒸れにくく、手袋内に空間がありますので患者様のストレスになりにくいです。手袋の両面に厚手のフェルトが入っていますので、カテーテルなどがつかみにくくなっています。手首のベルトには、外れにくいプッシュボタン式のカバーが付いています。
寸法(mm)315×190
洗濯方法手洗い可(30℃まで)/陰干し可/乾燥機不可
材質表地・裏地/ポリエステル100%(コーデュラ(R))
適合手首周(cm)約15~20
アズワン品番7-925-01
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
表面はメッシュ材を使用し、先端が開いていますので通気性がよく蒸れにくい構造です。先端が開いていますので、手の色の観察やパルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。
仕様手洗い40℃まで、陰干し○、乾燥機×
サイドレールの隙間への挟み込み事故を防止するカバーです。
サイズ調整が可能ですので、幅500~980mmのサイドレールに使用できます。
クッション性があり、衝撃を緩和します。
メッシュ素材ですので、通気性が良く、カバーを通して患者様の様子が見えます。
持ち手にはカバーがかかりませんので、サイドレール上部を握って立ち上がることができます。
材質本体/フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)、バックル部/POM(ポリアセタール)、ベルト部/ポリエステル
サイズ(カバー)400×1000mm
適合幅(mm)500~980
アズワン品番8-2649-11
洗濯方法洗濯可/乾燥機可/脱水機可
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌々日出荷
仕様交換用カバー
材質カバー/ポリエステル100%固定ベルト部/ベルクロ付き
質量(g)2090
アズワン品番0-5714-11
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
1枚
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
端面は柔らかく、通気性に優れています。
材質本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
関連キーワード