立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。
車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。
9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。
アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。
センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。
電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
電源9V乾電池×1個(別売)
コード長さ(m)1m
アズワン品番7-951-01
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
コード長さ(m)1
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
電源9V乾電池×1個(別売)
仕様アラーム+パッドセット、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。
ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム
寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力180W
安全装置温度ヒューズ
外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350
温度調節バイメタル式、サーモスタット
アズワン品番0-6197-01
庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり約75~90本)
庫内温度(℃)70±10
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
関連キーワード