三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイは創業以来長年にわたりユニバーサルジョイントのパイオニアとして発展し続けてきました。 常にお客様の声を大切に開発し続けてまいりましたユニバーサルジョイント及び関連商品は130品種、1000アイテムに、また組立フレーム部材パイジョンにおきましては250品種、2500アイテムにも育ち、各分野で高い評価と信頼を得ております。
会社情報
会社名 | 株式会社三好キカイ |
---|---|
所在地 | 〒666-0121 兵庫県川西市平野1丁目5番20号 |
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
材質ニトリルゴムNBR
最高使用温度(℃)90
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L
形状ジョイント部:正方形
タイプロッドエンドY型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
材質ステンレス(SUS304)
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
角軸で片持ちや平行の架構造に
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。
寸法(mm)Φ15×37
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
付属品締付用ステンレスボルト M4
寸法F(mm)13
寸法E(mm)13
Φd110
ΦD115
勝手左
寸法P(mm)11
Φd210
締付ねじ2-M4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ定尺角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ニトリルゴムNBR
仕様ブーツリング:添付
厚さ(mm)1.5
最高使用温度(℃)90
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付
材質アルミ(A2017)
表面処理カラーアルマイト
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)22×32×10
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト M4
Φd10
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
直角軸の取付けに
仕様左締め
サイズΦ22×42
寸法F(mm)14
寸法E(mm)14
Φd112
ΦD122
寸法P(mm)14
Φd212
締付ねじ2-M4
1個
¥2,509
税込¥2,760
当日出荷
用途水平、側面軸の立ち上げに
寸法(mm)18×26×8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
Φd6
寸法H(mm)9
寸法A(mm)12
寸法E(mm)9
表面処理白色アルマイト
寸法B(mm)5
寸法C(mm)8
寸法W(mm)26
寸法G(mm)20
締付ねじM3
寸法2-ΦP(mm)3.3
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質樹脂
タイプ丸内キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
水平側面軸の立ち上げに
仕様-
寸法(mm)28×38×12
サイズ28×38×12
Φd12
寸法H(mm)14
寸法A(mm)20
寸法E(mm)14
寸法B(mm)7
寸法C(mm)12
寸法W(mm)38
寸法G(mm)30
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,505
税込¥1,656
当日出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
水平側面軸の立ち上げに
仕様-
形状水平
サイズ36×48×14
1個
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
用途研削仕上げ
材質SUS304
仕様目盛入りエッチング
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200
形状角・角タイプ クロス90°穴
寸法□A:25、□B:25
ΦD41
寸法E25
寸法P30
寸法F25
締付ねじ2-M6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
取付面はキリ穴加工を施しています。
厚みが薄くボルト締付けができます。
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1