絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,299件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 45°曲がり未来工業
759税込835
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類45°曲がり
ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス未来工業
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業(6件のレビュー)
879税込967
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
埋込スイッチボックス(塗代付) 未来工業埋込スイッチボックス(塗代付)未来工業
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
ワゴンモール付属品 モールジョイントS 未来工業ワゴンモール付属品 モールジョイントS未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。
プールボックス(取付自在蓋) 未来工業プールボックス(取付自在蓋)未来工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
ブラック
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
1,198税込1,318
1個
欠品中
トリッパー CV1、トリッパー EE1のケーブル剥き長さを延長するスペーサーです。連結して使用できます。
用途トリッパーの剥き代延長オプションです。適合トリッパー本体:TOR-CV1型/TOR-EE1型 及びケーブルピーラー(替刃)※大径は除くミルキーホワイト
カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業カップリング(防水型)(PF管用)未来工業
839税込923
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ未来工業
969税込1,066
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の侵入を防ぎます.
用途カードを入れることが出来る線名札です。材質プラスチックひも長(mm)120ポケット寸法縦(mm)70ポケット寸法横(mm)45
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PVC防水保護等級IPX7
PVKボックスプールボックス 未来工業PVKボックスプールボックス未来工業(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
トラスコ品番104-4453
通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型) 未来工業通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)未来工業
4,998税込5,498
1個
欠品中
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
ダ円シーリングキャップ 未来工業ダ円シーリングキャップ未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ダ円サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
配管モール<R>(断熱材付) 未来工業配管モール<R>(断熱材付)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ)未来工業(2件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ガス管両サドル 未来工業ガス管両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
深形モール用スイッチボックス (Fタイプ) 未来工業深形モール用スイッチボックス (Fタイプ)未来工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
市販のプレートにフィットするサイズです。 調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。
深さ(mm)44
ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様 未来工業ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様未来工業
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製寸法H(mm)60
露出用丸形ボックス( カブセ蓋) 未来工業露出用丸形ボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
露出スイッチボックス2ヶ用継枠 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用継枠未来工業
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
露出スイッチボックスに250V30Aのコンセント(IHクッキングヒーター用等)を付ける場合にボックスを10mm深くできます。
適合ボックス露出スイッチボックス(2ヶ用)、露出スイッチボックス2ヶ用(2号コネクタ付)、深形モール用スイッチボックス(2ヶ用)
管端キャップ 未来工業管端キャップ未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。 カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
巾木モール 未来工業巾木モール未来工業(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
感知器用はさみ枠 未来工業感知器用はさみ枠未来工業
2,198税込2,418
1セット(10個)
欠品中
天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様粘着テープ付適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業パックンフレキ( 自己消火タイプ)未来工業
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
ステンワイヤー 未来工業ステンワイヤー未来工業
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
パワーバンド 未来工業パワーバンド未来工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
幅(mm)10厚さ(mm)1.8材質樹脂製引張強度N(kgf)(ループ)870(89)使用温度(℃)-40~+85迄
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,698税込1,868
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ミラレックスF用 カップリング 未来工業ミラレックスF用 カップリング未来工業
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品Oリング付
け書きペン 未来工業け書きペン未来工業
429税込472
1本ほか
当日出荷
芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。 コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。 芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付) トルエン・キシレンは使用していません。
商品タイプ使い切り本体
通気スイスイ(40・50兼用サイズ) 未来工業通気スイスイ(40・50兼用サイズ)未来工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(アダプター)PVC適合VP管・VU管(40・50)材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
露出スイッチボックス3ヶ用(コネクタ無) 未来工業露出スイッチボックス3ヶ用(コネクタ無)未来工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類3ヶ用
Eモール付属品2号(曲ガリ) 未来工業Eモール付属品2号(曲ガリ)未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状曲ガリ
チーズ(モールダクト用) 未来工業チーズ(モールダクト用)未来工業
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
J管エルボ(45°) 未来工業J管エルボ(45°)未来工業(1件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。 高耐候性 耐衝撃性樹脂
形状エルボ45°
透明ジョイントボックス 未来工業透明ジョイントボックス未来工業(3件のレビュー)
679税込747
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品ビス脱落防止付
ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用 未来工業ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
規格1ヶ用(超浅形・浅形)