未来工業
未来工業㈱は「常に考える」をモットーに電気設備資材・給排水・ガス設備資材・OAフロアの製造・販売をしています。弊社商品は皆様のご要望から生まれたものばかりです。お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。
会社情報
| 会社名 | 未来工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1965/08/17 |
|---|
| 所在地 | 〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 |
|---|
未来工業(41件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
未来工業(35件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
未来工業(35件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
未来工業(31件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
未来工業(20件のレビュー)当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
未来工業(18件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
未来工業(11件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
未来工業(29件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
未来工業(5件のレビュー)当日出荷
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
未来工業(23件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
未来工業(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
未来工業(10件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
未来工業(8件のレビュー)当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
未来工業(10件のレビュー)当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
未来工業(32件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
未来工業(31件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
未来工業(2件のレビュー)当日出荷
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
未来工業(24件のレビュー)当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
未来工業(11件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
未来工業(14件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
未来工業(12件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
未来工業(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
未来工業(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
未来工業(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
未来工業(10件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)