絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,299件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出スイッチボックス(2号コネクタ無) 未来工業露出スイッチボックス(2号コネクタ無)未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類4ヶ用
防雨シート( 電線管用) 未来工業防雨シート( 電線管用)未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)仕様防水粘着テープ付
ジャンボモール 未来工業ジャンボモール未来工業
949税込1,044
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
全長(m)2
軒下引込キャップ 未来工業軒下引込キャップ未来工業
99税込109
1個
翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
ジョイントボール 未来工業ジョイントボール未来工業
729税込802
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。 釘固定もできます。
適合吊りボルトW3/8
パワーバンド用締付具 未来工業パワーバンド用締付具未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
鉛テープ 未来工業鉛テープ未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
CD管ステップル 未来工業CD管ステップル未来工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付
管留め具PF管用 未来工業管留め具PF管用未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(1件のレビュー)
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
カラーバンド 未来工業カラーバンド未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(mm)300バンド幅(mm)25
け書きペン 未来工業け書きペン未来工業(1件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。 コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。 芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付) トルエン・キシレンは使用していません。
商品タイプ使い切り本体
電工ドライバー(落下防止機能付) 未来工業電工ドライバー(落下防止機能付)未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
ボックスアッター(金属探知機) 未来工業ボックスアッター(金属探知機)未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付ディスプレイ音、光
キャップ(RMモール用) 未来工業キャップ(RMモール用)未来工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
梁、壁などの貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
内側固定金具 未来工業内側固定金具未来工業
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール製適合ミラメッシュ
Eモール3号(ブラック) 未来工業Eモール3号(ブラック)未来工業
4,298税込4,728
1セット(10個)
当日出荷
ブラック材質プラスチック(AES)規格3号長さ(m)1トラスコ品番850-1400幅(mm)26高さ(mm)14
ポールバンド(ステンレスバンド用) 未来工業ポールバンド(ステンレスバンド用)未来工業
159税込175
1個
当日出荷
ベージュ規格適合ねじサイズ・器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)・器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径 Φ80~Φ320mm許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf))適合バンド幅(mm)10mm迄
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
浅形スライドボックス 未来工業浅形スライドボックス未来工業(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボックスの背中合わせもできます。 磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
スーパーEデッキ用 ボルト吊り金具 未来工業スーパーEデッキ用 ボルト吊り金具未来工業
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷
適合ボルト径W3/8仕様日鐵住金建材スーパーEデッキEZ50・75専用許容静荷重(N[kgf])294(30)
通線ブッシング(軽天用) 未来工業通線ブッシング(軽天用)未来工業
849税込934
1袋(50個)
当日出荷
適合野ぶち専用取付厚(mm)0.5迄
ミラレックスF用 半割れカップリング 未来工業ミラレックスF用 半割れカップリング未来工業
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
OKチェッカー 未来工業OKチェッカー未来工業
14,980税込16,478
1台
欠品中
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1全長(mm)860ディスプレイ光、音
プールボックス長方形 (ノック無) 未来工業プールボックス長方形 (ノック無)未来工業
2,298税込2,528
1個
欠品中
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75グレー
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (3方出) 未来工業露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (3方出)未来工業
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
モールダクト付属品 ウォールカバー 未来工業モールダクト付属品 ウォールカバー未来工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
形状ウォールカバー
ワゴンモール付属品 分岐ボックス 未来工業ワゴンモール付属品 分岐ボックス未来工業
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
60税込66
1個
翌々日出荷
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業埋込スイッチボックス(平塗代付)未来工業
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
グレー
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)未来工業
6,298税込6,928
1個(1個)
4日以内出荷
e-デザイン施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用入数(個)1貫通材内径(Φmm)Φ28
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
偏芯コネクタ(VE管用) 未来工業偏芯コネクタ(VE管用)未来工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
4日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HIボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
ビームラックル_防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用) 未来工業ビームラックル_防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)未来工業
849税込934
1個
当日出荷
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)カベ白寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
感知器専用台座(吊りボルト用) 未来工業感知器専用台座(吊りボルト用)未来工業
209税込230
1個
当日出荷
吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
ミルキーホワイト許容静荷重(N[kgf])9.8[1]適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
水口調整板 未来工業水口調整板未来工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
水口がU字溝の場所で使用できる堰板です。U字溝の幅が 240~400mm迄対応水口から流入する水量を調整できます。 (6段階に調整ができます。)水田当番用止水栓 (AGST-SV150) を取り付けることができます。
付属品スポンジテープ 1コ/トラスタッピンねじ 4×16 8ホン適合AGST-SV150グレー
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ムシハイレンジャーG2 未来工業ムシハイレンジャーG2未来工業
5,990税込6,589
1本(300mL)
3日以内出荷
噴霧できるスプレータイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)電線管内やボックス内に吹き付けて使用します。自然乾燥で速やかに乾燥します。(指蝕硬化時間約10分)粘度が低いので、コーティングに適しています。2ウェイノズルの採用で、狭い場所にも噴霧処理ができます。
用途害虫に対する忌避効果。成分ピレスロイド系防虫剤 / 特殊合成樹脂 / イソプロパノール容量(mL)300mlグリーン購入法適合対象動物
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。
トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)