16ページ目:

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,297件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラックハンガー高耐食めっき鋼板 未来工業ミラックハンガー高耐食めっき鋼板未来工業
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
ビームラックルH・L・C形鋼・吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼・吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
リフター付照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付未来工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付長さ(m)2
換気パイプ用エルボ 未来工業換気パイプ用エルボ未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ
ベントキャップ 未来工業ベントキャップ未来工業(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
パイプフード (丸型) 未来工業パイプフード (丸型)未来工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
固定ブロック 未来工業固定ブロック未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)
ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト
スッキリクイック (エアコン配管用ダクト) 未来工業スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)未来工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付種類ダクト全長(m)2
取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業取付自在板自己消火性樹脂製未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業電力量計ボックス (バイザー付)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。
ブレーカボックス 未来工業ブレーカボックス未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。 風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×156×91適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1ミルキーホワイトバンド通し穴有(側面)
J管チーズ 未来工業J管チーズ未来工業
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキシブルベンド 未来工業フレキシブルベンド未来工業
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質自己消火性樹脂製
露出スイッチボックス(2号コネクタ無) 未来工業露出スイッチボックス(2号コネクタ無)未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類4ヶ用
VE管カバーチーズ 未来工業VE管カバーチーズ未来工業(1件のレビュー)
729税込802
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
光モール付属品 両サドル 未来工業光モール付属品 両サドル未来工業
249税込274
1セット(10個)
翌々日出荷
光モール用の両サドルです。 サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
寸法B(mm)15
感知器用はさみ枠 未来工業感知器用はさみ枠未来工業
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様粘着テープ付適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
クランプチューブ 未来工業クランプチューブ未来工業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。 取りはずしができ、繰り返して使用できます。 スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。 専用工具付です。
材質ポリエチレン製付属品装着工具付
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業パックンフレキ( 自己消火タイプ)未来工業
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
埋込スイッチボックス1個用継枠 未来工業埋込スイッチボックス1個用継枠未来工業
779税込857
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
埋込スイッチボックス1個用の継枠です。
適合埋込スイッチボックス1個用(CSW-1SN)
CD管ステップル 未来工業CD管ステップル未来工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付
PF管クリップ( 角度自在) 未来工業PF管クリップ( 角度自在)未来工業
779税込857
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業
3,198税込3,518
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
PF管 ブッシング( 半割れタイプ) 未来工業PF管 ブッシング( 半割れタイプ)未来工業
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。 半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用 未来工業曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用未来工業(2件のレビュー)
699税込769
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
グレー
カップリング 未来工業カップリング未来工業
199税込219
1個
翌々日出荷
パックンレックス相互の接続に使用します。 工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。 P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
電工ドライバー(落下防止機能付) 未来工業電工ドライバー(落下防止機能付)未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
モールケース(ソフトタイプ)(携帯用モールケース) 未来工業モールケース(ソフトタイプ)(携帯用モールケース)未来工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
プラモール・デンコープロテクタ等の小分け、持ち運びに便利です。 モール等にキズが付きにくいクッション素材です。 収納量が多くても持ち運び楽な肩掛け付き。 中仕切りは面ファスナーで固定でき、付属品等のサイズに応じて変更できます。又、小物が収納できる小袋付です。
適合プラモール:0号(約98本)・1号(約54本)・2号(約36本)・3号(約25本)・4号(約18本)・5号(約10本)、デンコープロテクタ:1号(約70本)・2号(約36本)・3号(約24本)・4号(約18本)・5号(約12本)
マグアッター(磁石探知機) 未来工業マグアッター(磁石探知機)未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。
適合ボックス探知用磁石、磁石付ボックス
エンビ管カッター(大口径用) 未来工業エンビ管カッター(大口径用)未来工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材質量(kg)約2.5切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
タイカブラックパテエース 未来工業タイカブラックパテエース未来工業
3,298税込3,628
1箱(0.1L×3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。 1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。 15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!
壁カバー(RMモール用) 未来工業壁カバー(RMモール用)未来工業(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
入ズミ(RMモール用) 未来工業入ズミ(RMモール用)未来工業
349税込384
1個
当日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
オネジ2号コネクタ(ベージュ) 未来工業オネジ2号コネクタ(ベージュ)未来工業
449税込494
1個ほか
翌々日出荷
Eモール付属品3号(入ズミ) 未来工業Eモール付属品3号(入ズミ)未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
形状入ズミ