22ページ目:

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,297件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プールボックス( カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
露出スイッチボックス( カバー付) 未来工業露出スイッチボックス( カバー付)未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。 蓋はパッキン付です。
露出スイッチボックス( カブセ蓋付き) 未来工業露出スイッチボックス( カブセ蓋付き)未来工業
749税込824
1個
当日出荷
露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管VE14・16
VE管カバーコンビネーション 未来工業VE管カバーコンビネーション未来工業
699税込769
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
伸縮カップリング 未来工業伸縮カップリング未来工業
90税込99
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
巾木モール付属品 エンド(右) 未来工業巾木モール付属品 エンド(右)未来工業
84税込92
1個
当日出荷から翌々日出荷
巾木モール付属品 エンド(左) 未来工業巾木モール付属品 エンド(左)未来工業
84税込92
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ未来工業
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様25(m巻)厚さ(mm)2
ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業ワゴンモール付属品 曲ガリ未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ブラック
プラモール付属品 自在曲ガリ用蛇腹 未来工業プラモール付属品 自在曲ガリ用蛇腹未来工業
1,698税込1,868
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
自在曲ガリの長さ調節に使用します。
寸法L(mm)204.5
プラモール付属品 コーナージョイント 未来工業プラモール付属品 コーナージョイント未来工業
639税込703
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
光モール付属品 自在曲ガリ 未来工業光モール付属品 自在曲ガリ未来工業
2,498税込2,748
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
透明ジョイントボックス 未来工業透明ジョイントボックス未来工業
869税込956
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm)未来工業
469税込516
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
ボードキャッチャー 未来工業ボードキャッチャー未来工業
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板 未来工業ダクトクリップ高耐食めっき鋼板未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップステンレス仕様 未来工業ダクトクリップステンレス仕様未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ケーブルガードテープ 未来工業ケーブルガードテープ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。 発泡ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。
厚さ(mm)2
ケーブルガードチューブ 未来工業ケーブルガードチューブ未来工業
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
断熱材(ウレタン)等への接触によるケーブルの侵食を防止します。 必要な長さだけ箱から引き出して使用できるので作業がラクでムダもありません。 幅50mmの広口チューブだからケーブル通管もラクラク行えます。 持ち運びに便利なコンパクトな箱入り!引き出しもスムーズです。
規格幅50mm×200m巻
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
26,980税込29,678
1巻
翌々日出荷
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付 未来工業ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付未来工業
999税込1,099
1セット(2個)
翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
アッター (ボックス発見用磁石) 未来工業アッター (ボックス発見用磁石)未来工業(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
翌々日出荷
3分スタット付ボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
適合3分スタット付ボックスグレー
PF管クリップ(エコノミー) 未来工業PF管クリップ(エコノミー)未来工業
42税込46
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ(H・L形鋼用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用 未来工業仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用未来工業
499税込549
1個ほか
翌々日出荷
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用 未来工業曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用未来工業
699税込769
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。
仕様溶融めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工
異径アダプター( 厚鋼用サイズダウン) 未来工業異径アダプター( 厚鋼用サイズダウン)未来工業
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用 未来工業ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用未来工業
749税込824
1個
翌々日出荷
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ 未来工業ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ未来工業
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
固定くいロングタイプ 未来工業固定くいロングタイプ未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
269税込296
1パック
翌々日出荷から5日以内出荷
配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)7.5適合ケーブル同軸ケーブル 5C
塩ビホルソー 未来工業塩ビホルソー未来工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
ハンディーFカッター28ケース付 未来工業ハンディーFカッター28ケース付未来工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類ケース付
キリマワシ(FEP用)ケース無 未来工業キリマワシ(FEP用)ケース無未来工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無