23ページ目:

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,297件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キリマワシショートタイプ替刃 未来工業キリマワシショートタイプ替刃未来工業
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
タイプショートタイプ
タイカブラックパテエースG 未来工業タイカブラックパテエースG未来工業
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。 パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。 コーキングガンタイプなのですき間にムラなく簡単に充填することが可能です。 耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。 コーキングガンにセットし、開口と配管のすき間に充填するだけの簡単施工。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 壁、床の どちらにも対応できる万能な充填材です。(国土交通大臣認定の場合) 軽量なので持ち運びにも便利です。 コーキングガンタイプなので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上に ふくらみ、延焼を防止します! 耐水性能を有するため、雨等が振り込む場所にも安心です。 電線管、給排水管等様々な配管に対応しています!
給水栓用ボックス 未来工業給水栓用ボックス未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。
ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
ステンレスカバー(RMモール用 未来工業ステンレスカバー(RMモール用未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
チーズ(RMモール用) 未来工業チーズ(RMモール用)未来工業
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
デンコープロテクタ2号 未来工業デンコープロテクタ2号未来工業
3,198税込3,518
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
規格2号
Eモール付属品4号ストレート 未来工業Eモール付属品4号ストレート未来工業
1,098税込1,208
1セット(5個)
翌々日出荷
形状ストレート
Eモール付属品3号(曲ガリ) 未来工業Eモール付属品3号(曲ガリ)未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状曲ガリ
Eモール付属品2号(出ズミ) 未来工業Eモール付属品2号(出ズミ)未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状出ズミ
Eモール付属品1号(曲ガリ) 未来工業Eモール付属品1号(曲ガリ)未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状曲ガリ
Eモール3号(ベージュ) 未来工業Eモール3号(ベージュ)未来工業
4,298税込4,728
1セット(10個)
翌々日出荷
規格3号トラスコ品番850-1398材質プラスチック(AES)
Eモール3号(カベ白) 未来工業Eモール3号(カベ白)未来工業
4,298税込4,728
1セット(10個)
翌々日出荷
規格3号トラスコ品番850-1404材質プラスチック(AES)
Eモール1号・テープ付 未来工業Eモール1号・テープ付未来工業
3,898税込4,288
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
規格1号
コンクリートピン 未来工業コンクリートピン未来工業
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。 コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。 ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。 先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。
適合材コンクリート
2号コネクタ(HI)(濃紺) 未来工業2号コネクタ(HI)(濃紺)未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
吊りボルト用 振れ止め金具 未来工業吊りボルト用 振れ止め金具未来工業
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
仕様電気亜鉛めっき適合ボルト径W3/8・M10
SM C形鋼用 未来工業SM C形鋼用未来工業
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷
適合寸法(mm)C形鋼(ツバ15~20mm)
SGA H・L・C形鋼用 未来工業SGA H・L・C形鋼用未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
WB取付ステー(仮設用) 未来工業WB取付ステー(仮設用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(2本)
翌々日出荷
材質スチール製
WBスタンド 未来工業WBスタンド未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
適合WB-12A(O)、13A(O)、14A(O)型寸法(mm)523×329×310質量(g)850
露出スイッチボックス(カブセ蓋付き) 未来工業露出スイッチボックス(カブセ蓋付き)未来工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品スリープ付適合管VE14・16(1方出)
VE管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業VE管クリップ(H・L形鋼用)未来工業
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
VE片サドル ナイロンタイプ 未来工業VE片サドル ナイロンタイプ未来工業
2,598税込2,858
1袋(50個)
翌々日出荷
寸法d1(Φmm)4
ワンタッチカラーエフ(印刷入りタイプ)プラスチック製・線名札 未来工業ワンタッチカラーエフ(印刷入りタイプ)プラスチック製・線名札未来工業
769税込846
1袋(10枚)
翌々日出荷
長さ(mm)結束部:200寸法(mm)45×70
外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス) 未来工業外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス)未来工業
469税込516
1個
当日出荷
防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート寸法(mm)120.5×76.5×37ベージュ
SB用断熱シート 未来工業SB用断熱シート未来工業
229税込252
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱伝導率(W/mk)0.044厚さ(mm)5
ケーブルハンガー用接着剤(強力型 無溶剤 弾性接着剤) 未来工業ケーブルハンガー用接着剤(強力型 無溶剤 弾性接着剤)未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業SV片サドル(ナイロンタイプ)未来工業(1件のレビュー)
52税込57
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ 未来工業ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ未来工業
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
ケーブルハンガー(ダブルタイプ) 未来工業ケーブルハンガー(ダブルタイプ)未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ボルト径W3/8・W1/2許容静荷重(N[kgf])20(2)
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
3,998税込4,398
1袋(20個)
翌々日出荷
ボルト固定具 未来工業ボルト固定具未来工業
839税込923
1袋(10個)
3日以内出荷
適合ボルト径W3/8
キャップ 未来工業キャップ未来工業
82税込90
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
固定ブロック 未来工業固定ブロック未来工業
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350寸法B(mm)100寸法b(mm)60寸法H(mm)100付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
電話保安器用ポリ台 未来工業電話保安器用ポリ台未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業F・ころエンド(スクリュー釘付)未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
モールダクト付属品 自在曲ガリ 未来工業モールダクト付属品 自在曲ガリ未来工業(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°~90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。
形状自在曲ガリ付属品タッピンねじ4本付
プラモール付属品 コーナージョイント(フリータイプ) 未来工業プラモール付属品 コーナージョイント(フリータイプ)未来工業
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
天井からのケーブル引き込み箇所に使用します。 1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。
形状コーナージョイント