27ページ目:

3,297件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業
209税込230
1個
翌々日出荷
ブラック適合管VE22
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
179税込197
1個
翌々日出荷
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
チョコレート
防水プールボックス (深蓋) 未来工業防水プールボックス (深蓋)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。
材質樹脂寸法h(mm)54
VE両サドル ( VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル ( VE管・TLフレキ用)未来工業
659税込725
1個ほか
翌々日出荷
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業(1件のレビュー)
549税込604
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
巾木ダクト (プラスチック製) 未来工業巾木ダクト (プラスチック製)未来工業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
チョコレート材質プラスチック製全長(m)2
巾木モール付属品 出ズミ 未来工業巾木モール付属品 出ズミ未来工業
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
天井モール 未来工業天井モール未来工業
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
天井及び壁面に使用します。 モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
カベ白適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条)全長(m)2
ワゴンモール( ソフトカバータイプ) 未来工業ワゴンモール( ソフトカバータイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。
全長(m)2
ワゴンモール付属品ワイドタイプ 未来工業ワゴンモール付属品ワイドタイプ未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業ワゴンモール( セパレートタイプ)未来工業
849税込934
1本
当日出荷
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業ワゴンモール付属品 チーズ未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
ブラック
ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45 未来工業ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45未来工業
219税込241
1個
翌々日出荷
30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
ジャンボモール付属品 未来工業ジャンボモール付属品未来工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌々日出荷
モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
光モール付属品 連結ソケット 未来工業光モール付属品 連結ソケット未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
翌々日出荷
寸法L(mm)32
光モール付属品 大入ズミ 未来工業光モール付属品 大入ズミ未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
光モール付属品 大出ズミ 未来工業光モール付属品 大出ズミ未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
軒下引込キャップアンカープラグ付 未来工業軒下引込キャップアンカープラグ付未来工業
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイトセット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付呼び3.5×25付属品固定用ビス2本付
軒下引込キャップ 未来工業軒下引込キャップ未来工業
99税込109
1個
翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業
789税込868
1セット(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。 貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)
仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター) 未来工業仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター)未来工業(1件のレビュー)
579税込637
1セット(10枚)
翌々日出荷
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
枠ちん (あと付けはさみプレート)バックカバー 未来工業枠ちん (あと付けはさみプレート)バックカバー未来工業
859税込945
1セット(10個)
翌々日出荷
高気密パッキン 未来工業高気密パッキン未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルーム、高気密物件に最適な、あと付けパッキンです
形状(開口穴形状)小判穴、ダルマ穴、角穴、適合取付枠(金枠・樹脂枠)適合ボックスメーカースライドボックス(浅形は除く)
気密パッキン 未来工業気密パッキン未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷
寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。 本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。 化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。
適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス適合電線Φ1.6・Φ2.0
シールスルー 未来工業シールスルー未来工業
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
クリーンルーム、高気密物件等で使用する器具の養生に使用します。※柱と壁、間仕切りのすき間クラック充填にも使用できます。 小型容器ですから少量を使用する場合に最適です。
付属品ノズル2個容量(g)100
鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応) 未来工業鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応)未来工業
859税込945
1セット(10個)
翌々日出荷
鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
ボイド止め金具( 断熱材用) 未来工業ボイド止め金具( 断熱材用)未来工業
2,998税込3,298
1セット(50個)
翌々日出荷
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が断熱材に簡単に固定できます。 固定は差し込むだけでOK!
適合厚さ(mm)(ボイド管)2.0~7.0、(断熱材)25以上
パイセッター (VU管支持具) 未来工業パイセッター (VU管支持具)未来工業
759税込835
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
断熱材吹付用アダプター 未来工業断熱材吹付用アダプター未来工業
2,898税込3,188
1セット(50個)
翌々日出荷
断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。 取り付け簡単!インサートにねじ込むだけで施工完了。 3色(赤・黄・青)あります。 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。
適合(インサート)3分(W3/8)、M10許容静荷重(kN[kgf])ケーブル吊り下げ時/29(3)
カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘)未来工業
2,698税込2,968
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
829税込912
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ケーブルハンガー (仮設用) 未来工業ケーブルハンガー (仮設用)未来工業
429税込472
1個
翌々日出荷
仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付許容静荷重(N[kgf])78(8)
ケーブルクリップ 未来工業ケーブルクリップ未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。 スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
カットバインド 未来工業カットバインド未来工業
789税込868
1セット
翌々日出荷
バインドハンガーのバインド線無タイプ等に取り付けて使用します。 ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
ケーブルハンガー (ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
F・クリップ 未来工業F・クリップ未来工業
359税込395
1セット(10個)
当日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
埋込スイッチボックス( オール22ノック)(鉄製セーリスボックス) 未来工業埋込スイッチボックス( オール22ノック)(鉄製セーリスボックス)未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
全て22のノックアウトです。
材質電着塗装(色:黒)付属品ねじ付
ミラクリップ (H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ (H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
付属品タッピンねじ付厚さ(mm)(鋼材)8~12適合ボックス埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス(1個用・2個用)