28ページ目:

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,297件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラクリップ (H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ (H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
付属品タッピンねじ付厚さ(mm)(鋼材)8~12適合ボックス埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス(1個用・2個用)
プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー未来工業
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
ボックスの内側に収まりますから、ボックス深さのままの仕上がり寸法で施工できます。
打込み用スイッチボックス 未来工業打込み用スイッチボックス未来工業
259税込285
1個
当日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)
種類1個用側面ノックアウト22(25)×6
埋込スイッチボックス 未来工業埋込スイッチボックス未来工業
339税込373
1個
当日出荷
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付グレー種類1個用側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
埋込四角アウトレットボックス (スタット無) 未来工業埋込四角アウトレットボックス (スタット無)未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷
スタット無です。(Φ11の穴付) ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
マシンフレキ2(エコノミータイプ) 未来工業マシンフレキ2(エコノミータイプ)未来工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
耐熱温度(℃)80
固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック 未来工業固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック未来工業
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
ミルキーホワイト材質プラスチック製(コンクリートブロック入)許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
PF管ステップルスクリュー釘付 未来工業PF管ステップルスクリュー釘付未来工業
40税込44
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
クリップ( 樹脂タイプ) PF管用 未来工業クリップ( 樹脂タイプ) PF管用未来工業
839税込923
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
5,598税込6,158
1セット(20個)
翌々日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
PF・VE兼用サドル( 磁石タイプ) 未来工業PF・VE兼用サドル( 磁石タイプ)未来工業
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷
鋼材に磁石でくっつけるだけの簡単施工!
適合管PF管16(MFは除く)・VE管16
エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用 未来工業エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付仕様コンパクト、スクリュー釘付
GPアダプターPF管用 未来工業GPアダプターPF管用未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
仕様ねじ付、ワンタッチ型
カップリングCD管用 未来工業カップリングCD管用未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
埋設標識シート幅150mmタイプ(長さ50m) 未来工業埋設標識シート幅150mmタイプ(長さ50m)未来工業
6,998税込7,698
1巻
翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150シート:桃、文字:黒長さ(m)50
エポキシパテL速乾タイプ 未来工業エポキシパテL速乾タイプ未来工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。
付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
ボイド止め金具 (外側用) 未来工業ボイド止め金具 (外側用)未来工業
4,798税込5,278
1セット(50個)
当日出荷
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0適合釘N32・N38・N45
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
付属品Oリング付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
829税込912
1個
翌々日出荷
ダクトクリップステンレス製 未来工業ダクトクリップステンレス製未来工業
989税込1,088
1個ほか
翌々日出荷
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様ステンレス製寸法B(mm)32
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
689税込758
1個
翌々日出荷
コネクタ クイック 未来工業コネクタ クイック未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
管を差し込むだけの簡単施工。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
給電ポール用 CCIDホルダー 未来工業給電ポール用 CCIDホルダー未来工業
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。
付属品ねじ、防水 シール付適合給電ポール
カードエフ プラスチック製・線名札 白地ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 白地ケースタイプ未来工業
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)
電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット) 未来工業電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット)未来工業
799税込879
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
グリップ径(Φmm)42
小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠 未来工業小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク 未来工業マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)替刃 未来工業トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)替刃未来工業
669税込736
1個
翌々日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
適合替刃(1組)
エンビ管カッター 未来工業エンビ管カッター未来工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
半月ノコ(ハンディーノコギリ)替刃 未来工業半月ノコ(ハンディーノコギリ)替刃未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合替刃種類押刃
半月ノコ(ハンディーノコギリ) 未来工業半月ノコ(ハンディーノコギリ)未来工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ種類押刃
デンコーマックカッター(J型) 未来工業デンコーマックカッター(J型)未来工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
プロ仕様の強靭な専用J型刃を使用しています。 金属レール部を樹脂で覆っているので、電気絶縁性能に優れています。 作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。 現場作業に最適な大型グリップ。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
耐火パネルボックス深形 未来工業耐火パネルボックス深形未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
セット内容ボックス(シート付)、充填材(クイック)、耐火ブッシング、パテ、セパレーター※1ヶ用はなし
TBホルソーストレートシャンク 未来工業TBホルソーストレートシャンク未来工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
適合TBホルソー全種類
TBホルソーセンタードリル 未来工業TBホルソーセンタードリル未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
適合ストレートシャンク
TBホルソー 未来工業TBホルソー未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
石こうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。 防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です! マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定! 切り屑を抜く場合に便利です。(押し出し棒付き)
切削材せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード鋼板(厚さ3.2mm以下)ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)塩ビ管プラスチック
化粧プレート(クイック用) 未来工業化粧プレート(クイック用)未来工業
279税込307
1セット
翌々日出荷
クイックのツバ部を化粧する為のプレートです。
寸法d(Φmm)5.1
タイガブラックL金具 未来工業タイガブラックL金具未来工業
118税込130
1個
翌々日出荷
中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
タイカブラッククイック(壁) 未来工業タイカブラッククイック(壁)未来工業(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷から翌々日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
給水栓用ソケットボックス 未来工業給水栓用ソケットボックス未来工業(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプベース付寸法L(mm)100