34ページ目:

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,297件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。
テストプラグ(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
遮熱キャップ 標準タイプ 未来工業遮熱キャップ 標準タイプ未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
遮熱管とシーリングキャップを一体化したサヤ管端末部材です。
形状キャップ
消音バッチリシート 90°大曲がりY用 未来工業消音バッチリシート 90°大曲がりY用未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 90°Y用 未来工業消音バッチリシート 90°Y用未来工業
789税込868
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート ソケット用 未来工業消音バッチリシート ソケット用未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート インクリーザ用 未来工業消音バッチリシート インクリーザ用未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 45°エルボ用 未来工業消音バッチリシート 45°エルボ用未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用) 未来工業ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用)未来工業
889税込978
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
ヘッダー架台(防食仕様) 未来工業ヘッダー架台(防食仕様)未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。 ヘッダーを架台に直付する場合の電飾対策が不要です。
適合スタンダードヘッダー
ヘッダーニップル 未来工業ヘッダーニップル未来工業
939税込1,033
1個
翌々日出荷
保温材(テープ付き)(ヘッダーエルボ用) 未来工業保温材(テープ付き)(ヘッダーエルボ用)未来工業
969税込1,066
1個
翌々日出荷
固定用テープ付の保温材です。
適合(ヘッダーエルボ)GSEU-20寸法D1(Φmm)62寸法D2(Φmm)33
座付給水栓エルボ 未来工業座付給水栓エルボ未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
水栓アダプターと組み合わせて給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管との接続に使用します。
適合(エルボボックス)MDEB-60、(モールダクトサイズ)60型形状エルボ
ヘッダーエルボ(めねじ×おねじ) 未来工業ヘッダーエルボ(めねじ×おねじ)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
形状エルボ
壁貫通キット 未来工業壁貫通キット未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m適合管径(Φmm)26以下取付穴径(Φmm)100適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管)20A以下
壁貫通キット 未来工業壁貫通キット未来工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m適合管径(Φmm)26以下取付穴径(Φmm)80適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管)20A以下
UB貫通コネクタ 未来工業UB貫通コネクタ未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。
水栓ジョイントボックス Aー4 未来工業水栓ジョイントボックス Aー4未来工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
適合管(サヤ管)22、25
2号スタット 未来工業2号スタット未来工業
659税込725
1個
翌々日出荷
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R適合ボルト径W3/8
水栓スパナ 未来工業水栓スパナ未来工業
409税込450
1個
翌々日出荷
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。
仕様標準床用(200mm以内)
水栓レンチ 未来工業水栓レンチ未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ジョイントボックスA-5B用です。
適合(水栓ボックス)A-5B
表示プレート Lタイプ 未来工業表示プレート Lタイプ未来工業
969税込1,066
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
材質ABS長さ(mm)50内径(Φmm)34.5外径(Φmm)37.5適合管の呼びサヤ管36
片サドル(ガス式鋲打機用) 未来工業片サドル(ガス式鋲打機用)未来工業
369税込406
1箱(10本)
翌々日出荷
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
消音テープ 未来工業消音テープ未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。
ユニオンアダプター(追焚用) 未来工業ユニオンアダプター(追焚用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
仕様ノンアスベストパッキン付寸法L(mm)39.1寸法B(mm)24
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ユニットバスの追い焚きに使用します。 壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。 浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)2~11
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
適合壁厚(mm)2~22取付穴径(Φmm)50
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
保温材(チーズジョイント用) 未来工業保温材(チーズジョイント用)未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
キリマワシ<R>(断熱保温筒用) ショートタイプ ケース無 未来工業キリマワシ<R>(断熱保温筒用) ショートタイプ ケース無未来工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
替刃(キリマワシ断熱保温筒用) 未来工業替刃(キリマワシ断熱保温筒用)未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
キリマワシ<R>(断熱保温筒用) 未来工業キリマワシ<R>(断熱保温筒用)未来工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
仕様ケース付適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
遮熱管(半割れタイプ) 未来工業遮熱管(半割れタイプ)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ミルキーホワイト長さ(m)50
圧力開放蓋 鎖付きタイプ 未来工業圧力開放蓋 鎖付きタイプ未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
OAフロアコンセント 未来工業OAフロアコンセント未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
スロープ500 未来工業スロープ500未来工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質木製
ボーダーパネル 未来工業ボーダーパネル未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。 切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。 切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製適合種別XS50P
フロアーパネル 未来工業フロアーパネル未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。 軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。 切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。 電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。