3,289件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
仕様アルミ箔付、磁石付、仕切板(53M)付 付属品タッピンねじ付 種類4ヶ用
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。(標準品より8mm浅い) ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用 本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2 適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷

管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
1セット(20個)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2 適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm) ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)15.0(1530) 埋設深さ(mm)30
1セット(50個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。 取り付け簡単!インサートにねじ込むだけで施工完了。 3色(赤・黄・青)あります。 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。
適合(インサート)3分(W3/8)、M10 許容静荷重(kN[kgf])ケーブル吊り下げ時/29(3)
1セット(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
1セット(50個)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm 寸法l(mm)29
1セット(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

釘打ちができない樹脂型枠等に最適です! 位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付) 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
1セット(20個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15 材質ステンレス製
1セット(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。 発泡ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。
厚さ(mm)2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
適合品番Y2S-□ 適合径(Φmm)(ワイヤーロープ)1.5~3
1セット(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)3 被覆外径(mm)Φ5
1巻ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MPBSP-10 パワーバンド用スペーサー 未来工業 動画あり
パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M 材質樹脂製 使用温度(℃)-45~+85迄
1セット(10個)
529 税込582
当日出荷

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf])78(8)
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。 スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALC・木材へのVVFケーブル取り付け(支持)に使用します。 取り付けは簡単!釘を打ち込むだけです。釘は傾ける事ができ、壁際やコーナー部での取り付けに便利です。
仕様スクリュー釘付 適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C 3C・2.0×2C 3C)×6本迄 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
1セット(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54) 種類木ビス付 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
989 税込1,088
翌々日出荷

二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。 ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1セット(10個)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3分スタット付ボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
適合3分スタット付ボックス グレー
1セット(10個)
529 税込582
翌々日出荷

塗代カバーにピッタリ適合!ツバ付で横ズレがありません。(継枠の接続もズレません。)
仕様調整厚(H)/5mm 種類器具用
1セット(10個)
659 税込725
翌々日出荷

レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。 あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。 鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。
仕様鉛当量/2mm
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
1セット(10枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。 結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。 ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。 3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。 ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平は除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付 側面ノックアウト22(25)×2
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ35mmの極薄型! 平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。 ノックがドライバーで開けられます。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。 スタット無しです。(Φ11の穴付) 仕切板付(CSW-3SSNF) CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。 (打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) グレー 側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
寸法L(mm)96 寸法D(Φmm)53 適合管マシンフレキ28
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)